Die Kabelmarker-Etiketten tragen nicht auf, daher kann das Kabel auch nachträglich z. B. durch Kabelkanäle gezogen werden. Hochwertiges Beschriftungsbild, welches durch Thermotransferdruck erzeugt ...
Hochwertiges Beschriftungsbild, welches durch Thermotransferdruck erzeugt wird. Die Kabelmarker-Etiketten tragen nicht auf, daher kann das Kabel auch nachträglich z. B. durch Kabelkanäle gezogen we...
Praktischer RiteOn-Etikettenspender für die manuelle Beschriftung Ideal für Reparatur- und Wartungsarbeiten bei kleinen Volumen Einfaches Beschriften und Verarbeiten der Etiketten Hervorragender Sc...
Selbstklebende Kabel Beschriftung Etiketten mit 21 x 25 mm Schriftfeld ERP - Zusätzlicher Schutz dank Schutzlaminat garantiert Das anschmiegsame Polyester-Material der Kabel Kennzeichnungen passt s...
Etiketten aus Gewebefolie im handlichen Taschenbuchformat Optimaler Schutz vor Staub und Schmutz durch das Taschenbuchdeckblatt Leichtes Entfernen oder Neupositionieren der Etiketten, je nach Bedar...
Etiketten aus flexiblem Baumwollgewebe Optimaler Halt selbst auf schwierigen Untergründen Auch für die Anwendung auf unebenen Oberflächen Lieferung auf handlichen Karten Wiederablösbarer Klebstoff ...
Selbstlaminierende Etiketten im handlichen Taschenbuchformat Optimaler Schutz vor Staub und Schmutz durch das Taschenbuchdeckblatt Ideal für Reparatur- und Wartungsarbeiten Einfaches Beschriften un...
Laserbedruckbare HFX Etiketten, ohne Klebstoff Für die Anwendung mit Helafix Zeichenträgern (HC und HCR) Zweifarbige Bögen (Vorderseite gelb, Rückseite weiß) DIN-A4-Format Beschriftung per Hand mit...
Etikettenrolle, Typ=M6-01-7593-YL, Alternative (Alias)=M6-01-7593-YL, Anzahl Rollen=1, Etiketten pro Rolle=250 Stück, Etikettenbreite=27 mm, Label Length=7.95 mm, Adhesive=Ja, Etikettenart=Kennzeic...