Kennzeichnungsschilder und -pfeile zur Befestigung mit Kabelbindern Beschriftung mittels Markierstift T82 oder Bestückung mit Ovalgrip AT1 für 7 Ovalgrip-Kennzeichnungstüllen der Größe 50 AT2 für 8...
DYMO® Industrie-Schriftbänder sind widerstandsfähig, einsatzerprobt und UL-anerkannt. Thermotransferdruck bedeutet, dass die Schriftbänder nicht verschmieren oder ausbleichen. Schriftbänder stehen ...
Selbstklebende Wickeletiketten fur eine kurzzeitige oder dauerhafte Kennzeichnung von isolierten oder unisolierten Leitern. ANS Etiketten werden u.a. in der Produktion von Motoren verwendet, da sie...
TE Connectivity 5-1768016-7 Kabel-Etikett BKM 75 x 23 mm Farbe Beschriftungsfeld: Weiß Anzahl Etiketten: 20 Kabelmarkierer, selbstklebend mit Schutzlaminat Zum Selbstbeschriften für einfache, schne...
Etiketten in verschiedenen Designs, Farben, Größen und Formen? All dies bietet Ihnen das vielfältige Etikettensortiment von NIIMBOT. Ob Designetiketten mit Weihnachtsmotiven, transparente Etiketten...
Selbstklebende Kabelfahnen mit doppelseitigem Beschriftungsfeld sowie Perforation zum schnellen Entfernen bei Bedarf Das anschmiegsame Vinyl passt sich optimal an Kabel mit einem Durchmesser von 2,...
LAPP 83256150 Kabel-Etikett Fleximark 50 x 19 mm Farbe Beschriftungsfeld: Gelb Anzahl Etiketten: 20 Wickeletiketten FLEXIMARK mit Schutzlaminat · Speziell für die Kabelmarkierung und zur Kennzeichn...