Übersicht | "Kabelbinderschelle"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | | |
Befestigungselement T18RFT3-HSW PA66HSW BK C1 (4 Angebote) 2-teiliger Kabelbinder mit Lamellenfuß, vormontiert Der Kopf des Binders kann in die optimale Bündelposition gebracht werden Einfache Montage, werkzeugfrei Schützt vor eindringendem Schmutz und Sta... |
|
ab € 0,3459* pro Stück |
| |
Kabelbinderhalter 4.8 mm Weiss Polyamid 6.6 Packung à 100 Stück (1 Angebot) Kabelbinderhalter, Typ=120 C, A=27 mm, B=4 mm, Betriebstemperatur, max.=65 °C, Betriebstemperatur, min.=-15 °C, Binderbreite max.=4.8 mm, Höhe=4 mm, Länge=27 mm, Öffnungsdurchmesser=-999, Befestigu... |
|
ab € 25,49* pro 100 Stück |
| |
Klebesockel 38x38 mm, schwarz (12 Angebote) Selbstklebender Befestigungssockel Synthesekautschukkleber für universelle Anwendungen Größtmögliche Klebefläche Zur schnellen und flexiblen Montage kann der Kabelbinder von vier Seiten eingeschlau... |
|
ab € 0,66525* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,4791* pro Stück |
| |
Befestigungssockel 19x10 mm, schwarz (4 Angebote) Ideal für Kabelbinder bis 4,8 mm Breite Befestigung auf einem Schweißbolzen mit 5 mm Duchmesser Einfach per Hand zu installieren Einsatz finden diese Befestigungselemente im Fahrzeugbau und Maschin... |
|
ab € 57,75* pro 500 Stück |
| |
Kabelbinderhalter 4.8mm Schwarz Polyamid 6.6 Packung à 250 Stück (2 Angebote) Kabelbinderhalter, Typ=233663, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-45 °C, Binderbreite max.=4.8 mm, Breite=10 mm, Höhe=7 mm, Länge=15 mm, Öffnungsdurchmesser=3.5 mm, Befestigu... |
|
ab € 21,43* pro 250 Stück |
| |
Schraubsockel 20,4x10,2 mm, weiß (10 Angebote) Kompakte, flache Bauweise Geeignet für Anwendungen mit minimierten Platzverhältnissen Kombinierbar mit Kabelbindern bis zu 5 mm Breite 4-Wege-Einschlaufrichtung für den Einsatz in Linie oder im 90°... |
|
ab € 0,1421* pro Stück |
| |
Befestigungssockel 20x20 mm, natur (16 Angebote) Besondere Form der Kabelbandaufnahme hält den Q-tie Kabelbinder während der Montage an seinem Platz Mit zwei Schrauben zu befestigen Kabelbinder kann von vier Seiten eingeschlauft werden Extra schn... |
|
ab € 0,23* pro Stück |
| |
Kabelbinderhalter 7.6mm Natur Polyamid 6.6 Packung à 100 Stück (1 Angebot) Kabelbinderhalter, Typ=TC 5347 A, A=8.7 mm, B=29 mm, Betriebstemperatur, max.=48 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Binderbreite max.=7.6 mm, Breite=29 mm, C=29 mm, D=3.6 mm, E=29 mm, Höhe=8.7 mm... |
|
ab € 28,01* pro 100 Stück |
| |
Befestigungssockel 25x17 mm, schwarz (17 Angebote) Kompakte Bauform mit leichter Wölbung Bietet einen sicheren Halt für das Bündelgut Einfache Installation mittels Schraube Eignen sich besonders für sicheren Halt bei Vibrationen Überall dort, wo Ka... |
|
ab € 0,1177* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,3284* pro Stück |
| |
Befestigungssockel 20x20 mm, schwarz (16 Angebote) Besondere Form der Kabelbandaufnahme hält den Q-tie Kabelbinder während der Montage an seinem Platz Mit zwei Schrauben zu befestigen Kabelbinder kann von vier Seiten eingeschlauft werden Extra schn... |
|
ab € 0,23* pro Stück |
| |
Klebesockel 28x28 mm, weiß (21 Angebote) Selbstklebender Befestigungssockel Synthesekautschukkleber für universelle Anwendungen Größtmögliche Klebefläche Zur schnellen und flexiblen Montage kann der Kabelbinder von vier Seiten eingeschlau... |
|
ab € 0,2402* pro Stück |
| |
Klebesockel 40x40 mm, schwarz (15 Angebote) Als Schraub- oder Klebesockel erhältlich Perfekt in Kombination mit Q-tie Kabelbindern Kabelbinder kann von vier Seiten eingeschlauft werden Sichert den Kabelbinder in vertikaler Position, sodass b... |
|
ab € 0,5882* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,8291* pro Stück |
| |
|