Sehr große Material- und Größenauswahl Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden Innenverzahn...
UV-witterungsstabile Kabelbinder in großer Typenauswahl Zu 100 % aus hochwertigem Kunststoff, daher gut zu recyclen Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel Einfache Verarbeitung von Hand oder m...
UV-witterungsstabile Kabelbinder in großer Typenauswahl Zu 100 % aus hochwertigem Kunststoff, daher gut zu recyclen Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel Einfache Verarbeitung von Hand oder m...
UV-witterungsstabile Kabelbinder in großer Typenauswahl Zu 100 % aus hochwertigem Kunststoff, daher gut zu recyclen Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel Einfache Verarbeitung von Hand oder m...
Lösbarer und wiederverwendbarer Kabelbinder Durch den Hebelverschluss sehr einfach zu lösen Kann mit nur einer Hand geöffnet werden Die REL Kabelbinder sind innenverzahnt Für Außenanwendungen auch ...
Sehr große Material- und Größenauswahl Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden Innenverzahn...
Innenverzahnung Komplett aus Kunststoff Installation von Hand oder mit einem Verarbeitungswerkzeug Geeignet für die einfache Bündelung und Befestigung von Kabeln, Leitungen und Schläuchen.
UV-witterungsstabile Kabelbinder in großer Typenauswahl Zu 100 % aus hochwertigem Kunststoff, daher gut zu recyclen Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel Einfache Verarbeitung von Hand oder m...
Elastischer Kabelbinder mit gerundeten Kanten Flexibel auch bei niedrigen Temperaturen bis -20 °C Kann wieder geöffnet und erneut verwendet werden Doppelter Verschlusskopf zur Parallelbündelung Deh...
Länge = 200mm Breite = 4,6 mm Farbe = Schwarz Material = Polyamid 6.6 (PA66) Typ = Nicht lösbar Anzahl = 100 UV-Beständigkeit = Ja Betriebstemperatur min. = -40°C Betriebstemperatur max. = +85°C Ve...