Typ = Kabeltrommellrolle Anzahl der Regale = 1 Höhe = 128mm Breite = 558 mm Länge = 565mm Durchmesser = 120 mm → 1200mm Material = Aluminium, Stahl Kabeltrommellrolle von RS Pro. Die RS PRO Kabeltr...
Der Multifunktionsdorn ist speziell für das Kabelabrollsystem XB 300, XB 500 und XB 500 T entwickelt worden. Durch Aufstecken an den Edelstahl-Mitteldorn und anschließendem Ausklappen der 4 Seitenb...
Kabelabroller mit 4 Spulenhalter KA6-90 Donau Elektronik 1 St. Kabelabroller mit 4 Spulenhalter Praktischer Tischabroller für Litzen, Drähte und Lötzinn auf Spulen mit maximalem Durchmesser von Ø 6...
Kabelring-Abwickler Roll..Profi VarioClouDAS OPTIMALE ABROLLWERKZEUG FÜR ALLE RINGWAREN. Der CLOU findet seinen Einsatz besonders bei unhandlichen Leerrohr- und schweren Kabelringen. Das Rollgut is...
Der robuste Kabelabwickler von LogiLink ist eine intelligente Lösung für das einfache Auf- und Abwickeln großer Kabeltrommeln. Dieser Kabelabwickler ermöglicht eine einfache Ein-Mann-Bedienung, um ...
Kabelabroller Schwarz 20 x 12 cm 10-Loch 23CA258 Quadrios 1 St. Kabelabroller Schwarz 20 x 12 cm 10-Loch Stabile Ausführung für Wandmontage oder als Standgerät Massive Welle aus Stahl, Durchmesser ...
Der innovative Qualitäts-Kabeltrommelabroller von RUNPOTEC, aus leichtem und solidem Aluminium-Druckguss und Strangguss mit robusten, verstellbaren Tragwalzen, ist auch für höchste Belastungen im t...
LogiLink Profi Kabeltrommel-Abroller mit Lenkrollen max. Breite der Kabeltrommel: 500 mm, max. Durchmesser der Kabeltrommel: 100 - 500 mm, aus verzinktem Stahl, max. Tragfähigkeit: 150 kg, mit 4 La...
Der RM35 ist ein digitales Kabellängenmessgerät mit dem Kabel, Einzeladern, Seile, Rohre oder Schläuche mit einem Durchmesser von Ø 2 mm bis Ø 32 mm exakt gemessen werden können. Er ist spritzwasse...
Der kompakte XB 500 T Cable Roller (Teleskopauszug) ist ein universeller Kabeltrommel Auf- und Abroller für alle Arten von Kabeln und Rohre (Aderleitungen, Kabelringe, Kabeltrommeln, Leerrohre, Sei...
Der XB Dorn dient der Verbreitung des bestehenden Edelstahldorns, um größere Trommel zu zentrieren. Passend für XB 300, XB 500 und XB 500 T Cable Roller / Kabelabroller
Kabel-Abroller Roll..Profi JumboEINFACH UND FLEXIBEL - DER GROSSE UNTER DEN GROSSABROLLERN. Der JUMBO erfüllt an jedem Platz, besonders an engen Stellen, durch die zweiteilige Bauform seinen Zweck....
Kabelbox H05VV-F Kabelrolle: Gewöhnliche Schuko Mehrfachstecker reichen nur für kurze Distanzen. Mit unserem stabilen Kabelaufroller und dessen H05VV-F 3G1,5 Leitung erreichen Sie eine Reichweite v...
Katimex® Aluminium-Rollschiene, mit einer Tragkraft bis 300 kg, für Kabeltrommeln jeder Breite, mit Aufrollrampe und rutschsicheren Gummifüßen, variabler Tragwalzenabstand (250 mm, 330 mm, 410 mm)....