Bohrölkonzentrat Ausführung: Mineralölhaltiges EP-Kühlschmiermittelkonzentrat, absolut stabil und homogen. Unempfindlich gegen Härtebereiche im Wasser (Kalk etc.). Weitgehend resistent gegen mikrob...
SUPERCUT Bohr- und Schneidoel 30353-AA Kanister 1 L, SUPERCUT ist das Hochleistungschneidoel fuer alle Metallarten. Das hochwertige Bohr- und Schneidoel reduziert Schneidkraefte, verkuerzt die Bear...
WEICON Bio-Cut ist mineralölfrei und biologisch abbaubar. Es ermöglicht durch seine besonders hohe Schmierwirkung größere Schnittgeschwindigkeiten, höhere Standzeiten und dadurch auch eine höhere S...
Hochleistungs-Kühlschmierstoffkonzentrat EE • Biostabil • Mineralölhaltig • Nitrit- und chlorfrei sowie frei von PCB-, PCT-Verbindungen und Bakterien • Das Konzentrat reagiert alkalisch • Das Konze...
Schneideflüssigkeit / 1000 ml ein Qualitätsprodukt für den Handschnitt, sowie für halbautomatische und vollautomatische Schneidanlagen. Die Schneidflüssigkeit wird beim Handschnitt einfach in den T...
Wird zum Gewindeschneiden, Bohren, Drehen, Fräsen, Reiben, Sägen und Stanzen von Stahl, Messing, Kupfer sowie anderen Legierungen in der Metallverarbeitung eingesetzt. - Wird zum Gewindeschneiden, ...
Hochwertiges Schneidöl für mittlere bis schwere Zerspanungsarbeiten von Metallen und Kunststoffen. Die ausgezeichnete Kühl- und Schmierwirkung verlängert die Standzeit der Werkzeuge und verbessern ...
BDS 5000 1 Liter Hochleistungsschneidöl ZHS 006 niedrigviskos Rein pflanzliches Öl, das im Sinne verkehrsrechtlicher Bestim- mungen kein Gefahrengut ist. Die verwendeten Grundstoffe sind nicht im K...