Sensor Typ = Thermometer Reaktionszeit = 0,008 s Genauigkeit = ±0,3 % Kabellänge = 0.5 (standard) m, 3 m Versorgungsspannung = 5 → 30 V dc Temperatur erfasst min. = +50°C Temperatur erfasst max. = ...
Sensor Typ = Thermometer Reaktionszeit = 0,014 s Genauigkeit = ±1 % Kabellänge = 0.5 (standard) m, 3 m, 6 m Versorgungsspannung = 5 → 30 V dc Temperatur erfasst min. = -50°C Temperatur erfasst max....
Sensor Typ = Thermometer Reaktionszeit = 0,014 s Genauigkeit = ±1 % Kabellänge = 0.5 (standard) m, 3 m, 6 m Versorgungsspannung = 5 → 30 V dc Temperatur erfasst min. = -50°C Temperatur erfasst max....
Sensor Typ = Thermometer Reaktionszeit = 1 s Genauigkeit = ±0,3 % Kabellänge = 3m Versorgungsspannung = 8 → 36 V dc Temperatur erfasst min. = +50°C Temperatur erfasst max. = +1800°C Schnittstelle =...