Dieser hochwertige Panel-PC verfügt über ein robustes Aluminiumgehäuse mit antibakterieller und antiseptischer Beschichtung und IP65-konformer Front, wird von einem Intel ULV-Prozessor angetrieben ...
Magelis Zubehör ist speziell auf die verschiedenen iPCs, Panels und Displaytype abgestimmt. Das reichaltige Sortiment umfasst vom Einbaudichtring über Schutzfolien bis hin zur Hardwareaufrüstung zu...
Kompakter Hutschienen-PC, bis zu zwei Terminals der Serie XP-504 können angeschlossen werden. Breite: 92,3 mm, Höhe: 170 mm, Tiefe: 55 mm, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, mit Festplatte:...
Prozessor Typ = Intel Celeron Taktrate = 1,1 GHz IP Schutzart = IP65 Versorgungsspannung = 24 VDC Abmessungen = 266 x 184 x 48 mm Speicher auf der Hauptplatine = 4 GB
Box PC IIoT DC Basiseinheit 4 GB Features: Display: () Prozessor: () ( ) Arbeitsspeicher: Speicher: Grafik: Betriebssystem: Hinweise: HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C. Die...
Lüfterloser Industrie-Box-PC (BPC) mit Schutzart IP20 und leistungsstarkem Intel® Core™ i7-6600U-Prozessor, 8 GB RAM und einem offenen Steckplatz für M.2-Massenspeicher
Industrie-Box-PC Intel Atom E3940 NYB2A-20460Industrie-Box-PC mit Intel® Atom E3940, 4 GB DRAM (ohne ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64 Bit), keine Exp.-Slots, keine I/F-Option