Kurzhubzylinder, doppeltwirkend, mit Magnet, Kolben-Ø 20, Hub 10, M5, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °CSpeziell für Anwendungen bei beengten Platzverhältnissen. Ausführung mit Magnet...
Kurzhubzylinder, doppeltwirkend, mit Magnet, Kolben-Ø 20, Hub 25, M5, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °CSpeziell für Anwendungen bei beengten Platzverhältnissen. Ausführung mit Magnet...
Kurzhubzylinder, doppeltwirkend, mit Magnet, Kolben-Ø 20, Hub 30, M5, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °CSpeziell für Anwendungen bei beengten Platzverhältnissen. Ausführung mit Magnet...
Kurzhubzylinder, doppeltwirkend, mit Magnet, Kolben-Ø 20, Hub 40, M5, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °CSpeziell für Anwendungen bei beengten Platzverhältnissen. Ausführung mit Magnet...
Kurzhubzylinder, doppeltwirkend, mit Magnet, Kolben-Ø 20, Hub 5, M5, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °CSpeziell für Anwendungen bei beengten Platzverhältnissen. Ausführung mit Magnetk...
Kurzhubzylinder, doppeltwirkend, mit Magnet, Kolben-Ø 20, Hub 50, M5, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °CSpeziell für Anwendungen bei beengten Platzverhältnissen. Ausführung mit Magnet...
Kurzhubzylinder, einfachwirkend, mit Magnet, Kolben-Ø 25, Hub 10, G 1/8, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °CSpeziell für Anwendungen bei beengten Platzverhältnissen. Ausführung mit Mag...
Kurzhubzylinder, einfachwirkend, mit Magnet, Kolben-Ø 25, Hub 25, G 1/8, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °CSpeziell für Anwendungen bei beengten Platzverhältnissen. Ausführung mit Mag...
Kurzhubzylinder, einfachwirkend, mit Magnet, Kolben-Ø 32, Hub 10, G 1/8, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °CSpeziell für Anwendungen bei beengten Platzverhältnissen. Ausführung mit Mag...
Kurzhubzylinder, einfachwirkend, mit Magnet, Kolben-Ø 32, Hub 25, G 1/8, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °CSpeziell für Anwendungen bei beengten Platzverhältnissen. Ausführung mit Mag...
Kurzhubzylinder, einfachwirkend, mit Magnet, Kolben-Ø 40, Hub 10, G 1/8, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °CSpeziell für Anwendungen bei beengten Platzverhältnissen. Ausführung mit Mag...
Kurzhubzylinder, einfachwirkend, mit Magnet, Kolben-Ø 40, Hub 25, G 1/8, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °CSpeziell für Anwendungen bei beengten Platzverhältnissen. Ausführung mit Mag...
Kurzhubzylinder, einfachwirkend, mit Magnet, Kolben-Ø 50, Hub 25, G 1/8, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °CSpeziell für Anwendungen bei beengten Platzverhältnissen. Ausführung mit Mag...
Kurzhubzylinder, einfachwirkend, mit Magnet, Kolben-Ø 63, Hub 25, G 1/8, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °CSpeziell für Anwendungen bei beengten Platzverhältnissen. Ausführung mit Mag...
Kurzhubzylinder, einfachwirkend, mit Magnet, Kolben-Ø 12, Hub 10, M5, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °CSpeziell für Anwendungen bei beengten Platzverhältnissen. Ausführung mit Magnet...