Rückschlagventil, leichte Bauweise, ES 1.4301, Betriebstemp. -20 °C bis 150 °C, G 1 1/2, PN max. 16 bar, Öffnungsdruck 0,03 barWartungsfreies Rückschlagventil aus Edelstahl mit vollem Durchgang und...
Rückschlagventil, leichte Bauweise, ES 1.4301, Betriebstemp. -20 °C bis 150 °C, G 1 1/4, PN max. 16 bar, Öffnungsdruck 0,03 barWartungsfreies Rückschlagventil aus Edelstahl mit vollem Durchgang und...
Rückschlagventil, leichte Bauweise, ES 1.4301, Betriebstemp. -20 °C bis 150 °C, G 1, PN max. 16 bar, Öffnungsdruck 0,03 barWartungsfreies Rückschlagventil aus Edelstahl mit vollem Durchgang und min...
Rückschlagventil, leichte Bauweise, ES 1.4301, Betriebstemp. -20 °C bis 150 °C, G 1/2, PN max. 16 bar, Öffnungsdruck 0,03 barWartungsfreies Rückschlagventil aus Edelstahl mit vollem Durchgang und m...
Rückschlagventil, leichte Bauweise, ES 1.4301, Betriebstemp. -20 °C bis 150 °C, G 1/4, PN max. 16 bar, Öffnungsdruck 0,03 barWartungsfreies Rückschlagventil aus Edelstahl mit vollem Durchgang und m...
Rückschlagventil, leichte Bauweise, ES 1.4301, Betriebstemp. -20 °C bis 150 °C, G 2, PN max. 16 bar, Öffnungsdruck 0,03 barWartungsfreies Rückschlagventil aus Edelstahl mit vollem Durchgang und min...
Rückschlagventil, leichte Bauweise, ES 1.4301, Betriebstemp. -20 °C bis 150 °C, G 3/4, PN max. 16 bar, Öffnungsdruck 0,03 barWartungsfreies Rückschlagventil aus Edelstahl mit vollem Durchgang und m...
Rückschlagventil, leichte Bauweise, ES 1.4301, Betriebstemp. -20 °C bis 150 °C, G 3/8, PN max. 16 bar, Öffnungsdruck 0,03 barWartungsfreies Rückschlagventil aus Edelstahl mit vollem Durchgang und m...
Rückschlagventil, reduzierter Durchgang, Betriebstemp. -10 °C bis 100 °C, G 1 1/2, PN max. 16 bar, Öffnungsdruck 20 mbarKleinbauendes, preiswertes Rückschlagventil mit minimalem Öffnungsdruck.
Rückschlagventil, reduzierter Durchgang, Betriebstemp. -10 °C bis 100 °C, G 1 1/4, PN max. 25 bar, Öffnungsdruck 20 mbarKleinbauendes, preiswertes Rückschlagventil mit minimalem Öffnungsdruck.
Rückschlagventil, reduzierter Durchgang, Betriebstemp. -10 °C bis 100 °C, G 1, PN max. 25 bar, Öffnungsdruck 20 mbarKleinbauendes, preiswertes Rückschlagventil mit minimalem Öffnungsdruck.