Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC HS1T-VA44ZLM-G 5000N INTERLOCK SW 4CONTACTS SPRING LOCK


(Weitergeleitet von Suche „hs1t-va44zlm-g“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3272669
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     HS1T-VA44ZLM-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Industrielle
Prozesssteuerung
Schalt
SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Kontaktkonfiguration: DPST-NO, DPST-NC
  • AC-Kontaktstrom, max.: 2.5 A
  • Produktpalette: HS1T Series
  • DC-Kontaktstrom, max.: 2 A
  • IP-Schutzart: IP67
  • DC-Kontaktspannung, max.: 30 V
  • Schalteranschlüsse: Spring Clamp
  • AC-Kontaktspannung, max.: 125 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 223,29*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 313,56*
    € 373,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 298,92*
    € 355,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 269,06*
    € 320,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 253,42*
    € 301,57
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 234,75*
    € 279,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 223,29*
    € 265,72
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.