Das große Tranchierbrett aus Bambus bietet viel Platz, um Fleisch, Gemüse und Obst zu verarbeiten. Die austretende Flüssigkeit wird an der seitlich umlaufenden Saftrille aufgefangen. Auch wenn Sie ...
Küchenhelfer-Serie Katana: Schneidebretter gehören in eine jede Küchengrundausstattung. Schneidebretter aus Bambus weisen optimale Eigenschaften auf für lange und treue Dienste als Küchenhelfer. Ma...
Frisches Brot schmeckt fast allen Menschen gut, ob nun zum Frühstück oder Abendbrot. Doch das Schneiden von frischem Brot gestaltet sich oft als krümelige Angelegenheit. Dieses Schneidebrett für Br...
Egal ob Schneidebrett oder Herdabdeckung, Serviertablett oder Spritzschutz am Kochfeld - mit dem Holzbrett inklusive Saftrille haben Sie stets den passenden Küchenhelfer zur Hand. Das verarbeitete ...
HEZ327000 Backstein Material: Cordierit Das Zubehör ist Backwagen kompatibel. Maße des Zubehörs (HxBxT): 25 mm x 330 mm x 375 mm Max. Beladung: 10 kg Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kom...
SOLIDO Holz-Schneidbrett Thermoesche Ein praktisches Schneidbrett ist für jede Küche unerlässlich. Das aus hochwertigem Holz gefertigte Schneidbrett kann durch die standardisierte Größe platzsparen...
Holz ist ein reines Naturprodukt. Nur feucht abwischen und stehend trocknen. Zu intensive Feuchtigkeit bzw. Temperaturunterschiede können zu Verformungen, Rissen und Verfärbungen führen. Dies ist k...
Diese modernen Platten aus ESG-Sicherheitsglas können sowohl als Herdabdeckung als auch zum Schneiden verwendet werden. Die Herdabdeck-/Schneideplatten stellen Ihnen zusätzlichen Arbeitsplatz zur V...
Bambus liefert perfekte Eigenschaften für robuste und langlebige Schneidebretter. Sie sind zudem pflegeleicht und langlebig. Bitte nur per Handwäsche reinigen! Das runde Schneidebrett Katana gibt e...
Das 3er Frühstücksbrettchen Set ist die ideale Ergänzung für Deine Küche. Ob für die Brotzeit, zum Stullen Schmieren vor der Arbeit, als kleines Schneidebrett oder zum Servieren von Käse und andere...