Heißluftstation, WHA 3000P, Weller Heißluftstation 700 W / 230 V Features * 700 W Heißluftstation * Mit integriertem Düsenvakuum * Mit eingebauter Turbine
Heißluftstation für einfache Reparaturarbeiten und Erwärmungsprozesse. Die Temperatur der Heißluft wird elektronisch geregelt. Die bürstenlose Turbine sorgt für eine optimale Heißlufteinstellung. M...
Lieferung inkl. Versorgungseinheit PU WAD101 (105 W/230 V), Heißluftkolben HAP 1 (100 W/24 V) mit Heißluftdüsen R 06 und R 04 und Sicherheitsablage KH 27|Lieferung des Potenzialausgleichs in hart g...
Heißluftstation, WHA 3000V, Weller Diese Heißluftstation ist für das Löten und Entlöten von empfindlichen SMD-Bauteilen mit Heißluft konzipiert. Die Station verwendet temperatur- und volumengesteue...
Weller T0053334699N | Heißluftstation WHA3000P digital 600 W / 230 V, mit Heißluftkolben HAP3000, Sicherheitsablage AKT30 mit Stop+Go Funktion. Mit nitegriertem Düsenvakuum - Mit eingebauter Turbin...
Weller T0053366699N | Heißluftstation WR3M 3-Kanal Versorgungseinheit 230 V / 400 W. Die Weller Versorgungseinheit WR3M ist das Herzstück Ihrer Reparaturstation mit der Extraportion Leistung (400 W...
Weller T0053500699N | WXR3 3-Kanal Versorgungseinheit / Reworkstation 230 V, 420 W. Die WXR3 Reworkstation erledigt alle Aufgaben rund ums Löten, Entlöten und den Einsatz von Heißluft in Ihrem Fert...