A2 Laminator Prolamic HR 450 D Zur Technik: Die Geräte der Prolamic HR-Serie laminieren Formate bis zu DIN A2 im Heiß- und Kaltlaminierverfahren. Die Besonderheit der Serie liegt in der intelligent...
GBC Laminiergerät ProSeries 4600. Für Format A2. Digitalanzeige mit übersichtlicher Einstellungstabelle. 2 Speicherplätze für häufig verwendete Einstellungen. Rollenrücklauffunktion verhindert Foli...
Universelles A2-Laminiergerät für den Office-Bereich. Dieser bedienerfreundliche Laminator ist ausgestattet mit einem 4-Rollen-Heizsystem und einer stufenlosen Temperatureinstellung. Die Aufwärmzei...
GBC Laminiergerät HeatSeal ProSeries 4000LM. Für Format A2. Mit professioneller Heissrollentechnologie: 2 beheizte Rollen, Heizplatte und 2 Anpresswalzen. Mit Digitalanzeige. Folienstärke: 38-250 M...
Taschenlaminiergerät, laminiert bis zu einer Breite von 490 mm (A2) und einer Stärke von 2 x 250 mic., Laminiert ohne Carrier, 4 Rollen (davon 2 beheizt), Geschwindigkeit: 340 mm / Min., Aufheizzei...
Heiss-Rollenlaminator, doppelseitig, laminiert bis zu einer Breite von 455 mm (A2) und einer Stärke von 2 x 250 mic., variable Geschwindigkeitsregelung bis 1,6 m / Min., Silikonwalzen, Aufheizzeit:...
Taschen-Hochgeschwindigkeits-Laminiergerät, laminiert bis zu einer Breite von 450 mm (A2) und einer Stärke von 2 x 250 mic., Laminiert ohne Carrier, 6 Rollen, davon 4 direkt beheizt, in 9-Stufen ei...
Taschenlaminiergerät, laminiert bis zu einer Breite von 450 mm (A2) und einer Stärke von 2 x 175 µ, Laminiert ohne Carrier, 4 Rollen, davon 2 direkt beheizt, Geschwindigkeit: 650 mm / Min., Aufheiz...
Der hochwertige Profi-Taschenlaminator für Formate bis DIN A2 bietet eine umfangreiche Ausstattung. Sechs beschichtete Walzen, von denen vier direkt beheizt sind, sorgen für konstante Temperaturen ...