Für DIN und SAE Bördel Direkter Einsatz an Brems- bzw. Hydraulikleitungen am Fahrzeug Für dünnwandige Stahl-, Aluminium- und Kupferleitungen (Metrisch / Zoll) Anfertigung von Konvex und Doppelbörde...
Anwendung: Speziell für F-Bördel an kunststoffummantelten Bremsleitungen ⌀ 4,75 mm Metall-Kasten (HAZET-Blau) 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage Made In Germany Abmessungen / Länge: 290 mm x 173 mm ...
Anwendung: Herstellung von offenen (F) oder doppelten (E) Bördeln nach DIN 74234, normalen 90°- und 180°-Bördeln Für Bördel an gezogenen und gerollten Rohren Für Metall-Rohre und Leitungen mit 0,7 ...
Ausschließlich für DIN Bördelungen Leicht und handlich Genaue Positionierung der Bremsleitung im Gerät erfolgt mittels Abstandsadapter Einsatz an Brems- bzw. Hydraulikleitungen direkt am Fahrzeug F...
Speziell für F-Bördel an kunststoffummantelten Bremsleitungen ⌀ 4,75 mm Leicht und handlich Sowohl zum Einspannen im Schraubstock wie auch Einsatz von Hand unter dem Fahrzeug Made In Germany Durchm...
Einfache, handliche Bedienung – besonders für den direkten Einsatz am Fahrzeug Bördelungen von ⌀ 4,75 mm Leitungen nach DIN und SAE Standard Extrem kleine Konstruktion gewährleistet Arbeiten auch b...
Bördeln von Stahl-, Aluminium-, oder Kupfer-Bremsleitungen mit ⌀ 4,75 ∙ 5 ∙ 5,15 ∙ 5,25 ∙ 6 mm Moderne BMW- und VAG-Bremsleitungen sind mit zusätzlicher Kunststoffschicht überzogen (⌀ 5,15 bzw. 5,2...
Ersatz-Druckstück mit Spannstift für Bördelgerät 2193 A Made In Germany Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg Haftungsausschluss Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu...