· Auslaufschlauch mit 90° Winkel und Antitropfmundstück, manuell schließbar · Drehgelenk (19 616) · Ventil Besondere Merkmale: · Gehäuse einschließlich der Kammer für die Elektronik aus Aluminium-D...
Handzähler Praktischer Handzähler zum Erfassen von Bewegungsabläufen, Personen, Stückgut und anderen Zählvorgängen. Handliches Metallgehäuse mit Tragebügel. Zählbereich 0...9999. Maße (ØxH): 46x40 ...
Zubehörtyp = Adapter Stundenzähler Serie CHM48. AC: Kapazität bis zu 100000 h (99999,99 h) DC: Kapazität bis zu 1000000 h (999999,99 h) Betriebsanzeige Tafelmontiert DIN-Schienenmontage mit Steckve...
4-stelliger Handzähler mit Taster zum mechanischen Zählen 0 bis 9999. Der Handzähler ist ideal, um Fehler beim Zählen unter dem Mikroskop zu vermeiden, aber auch sonst praktisch und sinnvoll einset...
· Auslaufschlauch mit 90° Winkel (19 746) und Antitropfmundstück, manuell schließbar · Drehgelenk (19 616) · Ventil Besondere Merkmale: · Gehäuse einschließlich der Kammer für die Elektronik aus Al...
Produktbeschreibung: graues Kunststoffgehäuse mit Haltering bei jedem Tastendruck addiert das Zählwerk eine Zahl Nullstellung durch Drehung des Rändelknopfes
Stückzähler mit Haltering Anwendung Zum manuellen Erfassen von Stückzahlen per Knopfdruck, bspw. beim Zählen von Produktionschargen. Ausführung • Nullstellen durch Rändelknopf • Frontkappe und Sock...
Der Hand- bzw. Stück- und Rundenzähler "Tally Counter" kann ganz alltäglich oder im Sport, beispielsweise für das Zählen gelaufener Runden, benutzt werden. Der eingebaute Ring gibt besseren Halt. E...
Stückzähler ONPIRA D94-S, 6-stellig, 85x46x33 mm, schwarz Mechanischer Stückzähler mit 7-stelligem Zählwerk. Der Zähler hat eine Stellung bis maximal 999999 Stück und die kleinste einstellbare Einh...
Handzähler mit Haltering, zur Stückzählung bis 9.999 . Mechanisches, sehr zuverlässiges Zählwerk. Weiße Ziffern, 4-stellig, auf schwarzem Grund. Drehnullstellung mit Rändelkopf. Gehäuse aus Zink-Dr...