kwb 812319 Handschleifpapier-Set Körnung 60,80,150,180 (L x B) 280 mm x 230 mm 20 St. 20er Schleifpapier für Holz und Metall Abm. 230 x 280 mm K60/80/150/180 Bestreuung Korrund für Holz und Metall....
Das DeWALT Schleifpapier Metallbearbeitung ist ein Schleifgewebe für Schleif- und Abtragsarbeiten sowie für Entgrat- und Entrostungsarbeiten an Stahl, Edelstahl, Metall und NE-Metall. Produktbeschr...
Gold ist eine hochwertige, universell einsetzbare Schleifmittelqualität mit hervorragender Abtragsleistung und langer Standzeit. Es ist in vielen unterschiedlichen Abmessungen und Lochsystemen verf...
Das DeWALT Schleifpapier Universal eignet sich zum Schleifen von Holz, Füller und Spachtel und Lackschliff per Hand. Es ist nicht wasserfest und sollte somit nur im Trockenschliff eingesetzt werden...
ProFlex ist das extrem flexible Premiumprodukt für den Handschliff. Die Bögen oder Rollen können einfach zur gewünschten Größe gefaltet werden. Das Produkt eignet sich somit hervorragend für Kanten...
Die Schleifrolle J475 Best for Metal sorgt für ein perfektes Finish beim Aufrauen und Schleifen von Metallflächen. Die flexible Gewebeunterlage ermöglicht hochwertigen Oberflächenabschluss. Die kom...
Das Schleifblatt C420 Standard for Wood and Paint ist gut zum Schleifen von Holz und Lack. Die C-/D-Papierrückseite ist flexibel und passt sich der Arbeitsfläche an, wodurch Konturenschliff möglich...
Klingspor PL 31 B S.a.U. Bogen 230 x 280 mm Korn 80 Vorteile: Produkt mit optimalem Preis-/Leistungsverhältnis - Optimiertes Verschleißverhalten für den Handschliff - Sehr feines Schliffbild
Das Schleifmittel Korund A ist die kostengünstige Alternative für normale Beanspruchung bei der Bearbeitung von lackierten Flächen auf Holz und Metallen. Blattware Papier entspricht ISO 21948. Die ...
Schleifbogen mit Papierunterlage und halb offen gestreutem Aluminiumoxid. • Besonders geeignet für Farben und Lacke • Halboffene Streuung für Material schonenden Schliff • Gut in der Holzbearbeitung
Schleifpapier Finishing • Körnung 80 • 280 x 230 mm • Starkes Trägerpapier • Elektrostatisch bestreut • Mit Spezialmischung Korund/Flint • Hautleim-Bindung • Für das Schleifen von Metall, Holz und ...
Schleifbogen mit besonders flexibler Gewebeunterlage. • Dicht gestreutes Aluminiumoxid für hohen Materialabtrag • Kunstharzbindung für lange Lebensdauer
Mirka WPF Pro ist dank seinem Latex-Papier bestens für den manuellen Handschliff geeignet. Durch die hochwertige Wasserfest Qualität wird ein sehr feines Schleifbild erzielt.