Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Haftnotizwürfel

  Haftnotizwürfel  (838 Angebote unter 27.720.785 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Haftnotizwürfel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Haftnotizwürfel"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   56   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Haftnotizwürfel
^

Haftnotizen - unübersehbar und sehr praktisch

Sie sind meist quadratisch und bunt, die Rede ist von Haftnotizen. Diese kleinen Notizzettel besitzen auf der Rückseite einen schwach haftenden Kleber, wodurch sie auf Papier oder glatten Oberflächen haften. Sie lassen sich auch ganz einfach wieder ablösen und können erneut verwendet werden, ohne dabei Rückstände zu hinterlassen oder Oberflächen zu beschädigen.

Klebezettel als Gedankenstütze

Die Haftnotizen gehören mittlerweile auf jeden Schreibtisch, denn sie sind unentbehrlich für die Organisation und Kommunikation im Büro geworden. Auf den praktischen Klebezetteln notieren Sie Informationen wie beispielsweise Telefonnummern. Das ist besonders von Vorteil, wenn Sie ein Telefonat für einen Kollegen annehmen. Mit der Haftnotiz können Sie den Namen und die Telefonnummer des Anrufers notieren. Aufgrund der auffälligen Farbe wird Ihr Kollege den Klebezettel nicht übersehen und wird so über das Telefonat informiert und kann gegebenenfalls zurückrufen.
Haftnotizen können Sie des Weiteren als Gedächtnisstütze für sich selbst verwenden. An Monitor, Tastatur oder Unterlagen aufgeklebt, sind die Informationen auf dem Klebezettel immer gut sichtbar.

Der Klassiker ist kanariengelb

Der Klassiker unter den Haftnotizen ist kanariengelb und hat eine Größe von 76 x 76 mm. Mittlerweile werden kleinere (z. B. 38 x 51 mm) oder größere (z. B. 102 x 152 mm) Modelle angeboten. Der Farbvielfalt sind ebenfalls keine Grenzen gesetzt, so gibt es beispielsweise pink, grün, lila oder blau.
Die Anwendungsmöglichkeiten von Klebezetteln sind groß, nicht nur für Notizen verwendet man sie, die Klebezettel eignen sich auch hervorragend als Lesezeichen in Büchern.

Mit Piktogrammen, als Würfel oder Z-Form

Neben der quadratischen bzw. rechteckigen Form gibt es mittlerweile auch Klebezettel in Feilform. Damit können Sie innerhalb von Dokumenten und Unterlagen bestimmte Abschnitte oder Textstellen farblich kennzeichnen. Modelle mit Piktogrammen wie Frage-, Ausrufe- oder Unterschriftszeichen sind dabei besonders praktisch.
Erhältlich sind Haftnotizen zum Beispiel als Würfel und in Z-Form, Spender für den Schreibtisch werden ebenfalls angeboten. Wenn Sie häufig Klebezettel benötigen, empfiehlt sich der Kauf einer großen Verpackungseinheit. So sind Blattanzahlen bis zu 400 oder mehr möglich.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.