Haftnotizen - unübersehbar und sehr praktisch
Sie sind meist quadratisch und bunt, die Rede ist von Haftnotizen. Diese kleinen
Notizzettel besitzen auf der Rückseite einen schwach
haftenden Kleber, wodurch sie auf Papier oder glatten Oberflächen haften. Sie
lassen sich auch ganz einfach wieder ablösen und können erneut verwendet werden,
ohne dabei Rückstände zu hinterlassen oder Oberflächen zu beschädigen.
Klebezettel als Gedankenstütze
Die Haftnotizen gehören mittlerweile auf jeden
Schreibtisch,
denn sie sind unentbehrlich für die Organisation und Kommunikation im
Büro geworden.
Auf den praktischen Klebezetteln notieren Sie Informationen wie beispielsweise
Telefonnummern. Das ist besonders von Vorteil, wenn Sie ein Telefonat für einen
Kollegen annehmen. Mit der Haftnotiz können Sie den Namen und die Telefonnummer
des Anrufers notieren. Aufgrund der auffälligen Farbe wird Ihr Kollege den Klebezettel
nicht übersehen und wird so über das Telefonat informiert und kann gegebenenfalls
zurückrufen.
Haftnotizen können Sie des Weiteren als Gedächtnisstütze für sich selbst verwenden.
An Monitor, Tastatur oder Unterlagen aufgeklebt, sind die Informationen auf dem
Klebezettel immer gut sichtbar.
Der Klassiker ist kanariengelb
Der Klassiker unter den Haftnotizen ist kanariengelb und hat eine Größe von
76 x 76 mm. Mittlerweile werden kleinere (z. B. 38 x 51 mm) oder größere (z. B.
102 x 152 mm) Modelle angeboten. Der Farbvielfalt sind ebenfalls keine Grenzen
gesetzt, so gibt es beispielsweise pink, grün, lila oder blau.
Die Anwendungsmöglichkeiten von Klebezetteln sind groß, nicht nur für Notizen
verwendet man sie, die Klebezettel eignen sich auch hervorragend als Lesezeichen
in Büchern.
Mit Piktogrammen, als Würfel oder Z-Form
Neben der quadratischen bzw. rechteckigen Form gibt es mittlerweile auch
Klebezettel in Feilform. Damit können Sie innerhalb von Dokumenten und Unterlagen
bestimmte Abschnitte oder Textstellen farblich kennzeichnen. Modelle mit
Piktogrammen wie Frage-, Ausrufe- oder Unterschriftszeichen sind dabei
besonders praktisch.
Erhältlich sind Haftnotizen zum Beispiel als Würfel und in Z-Form, Spender
für den Schreibtisch werden ebenfalls angeboten.
Wenn Sie häufig Klebezettel benötigen, empfiehlt sich der Kauf einer großen
Verpackungseinheit. So sind Blattanzahlen bis zu 400 oder mehr möglich.