Mit dem Gummiläufer ein Ausrutschen verhindern
Gummiläufer eignen sich dank ihrer Funktionalität und Widerstandsfähigkeit für den Einsatz in verschiedenen Bereichen. Wie alle
Gummimatten gewährleisten sie beispielsweise im Bereich der Industrie oder in der Landwirtschaft rutschsichere, trockene und saubere Übergänge. Je nach Modell verfügen die Läufer über verschiedene Oberflächenstrukturen, welche in verschiedenen Bereichen einsetzbar sind. Sie sind je nach Gummiart witterungsbeständig, feuchtigkeitsabweisend und unempfindlichen gegenüber Ölen, Säuren und Temperaturschwankungen.
Die Vorteile von Gummiläufern
- Gummiläufer sind schalldämmend
- die Rutschgefahr wird gemindert
- sie wirken gegenüber aufsteigender Kälte und gegenüber Wärme isolierend
- sie sind beständig gegen Öle und Fette
- sie sind robust und widerstandsfähig
- leicht und unkompliziert in der Montage, da sie durch ihr Eigengewicht sicher auf dem Boden aufliegen
- lassen sich schnell und einfach reinigen
- sind in verschiedenen Strukturen und Belastungsstufen erhältlich
- lassen sich einfach auf das gewünschte Maß zuschneiden
Die verschiedenen Oberflächen
Gummiläufer mit feinen Rippen
Läufer mit feinen Rippen, ähnlich
Feinriefenmatten, eignen sich zum Auslegen von Arbeits- und Funktionsbereichen, wie zum Beispiel vor Werkbänken. Ideal sind diese Modelle auch als Anti-Rutschmatte oder als Isoliermatte, um aufsteigende Kälte zu isolieren. Was die Belastbarkeit angeht, so eignet sich diese Läuferart für geringe bis mittlere Belastbarkeit. Gummiläufer mit Rippen sind in verschiedenen Breiten als Rollenware erhältlich und lassen sich einfach auf das benötigte Maß von einem bis hin zu zehn Metern zuschneiden.
Gummiläufer mit breiten Rippen
Diese sind besonders robust und halten selbst stärkeren Belastungen stand. Sie ähneln damit
Breitriefenmatten und sind ideal zum Auslegen von Arbeitsplätzen, dienen ebenso der Kälteisolierung und sorgen dank rutschhemmender Oberfläche für sicheren Stand. Gummiläufer mit breiten Rippen sind als Rollenware in unterschiedlichen Breiten, sowie in verschiedenen Stärken erhältlich und eigen sich daher auch ideal für die Verwendung in der Tierhaltung.
Gummiläufer mit Flachnoppen
Diese eignen sich für mittlere Belastung. Sie finden sowohl in der Industrie, als auch in Gewerbebetrieben, Krankenhäusern, Schulen oder öffentlichen Gebäuden ihre Anwendung und sind ebenfalls als praktische Meterware erhältlich.