| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-683-100x500 Herst.-Nr.: fd-683-100x500 EAN/GTIN: 4064149103318 |
| |
|
| | |
| Gummiläufer fein gerippt – 3 mm Stärke Der fein gerippte, rutschhemmende Gummiläufer ist ein Multitalent, das im industriellen und gewerblichen Bereich eingesetzt werden kann. Das hochwertige Material des Gummiläufers besitzt einen dämpfenden und isolierenden Effekt. Möglich machen dies die elastischen schmalen Lamellen an der Oberseite der Gummimatte. Die Kanäle zwischen den Lamellen lassen obendrein Feuchtigkeit, die sich auf der Gummiplatte angesammelt hat, ideal abfließen. Der Gummi-Riefenläufer ist witterungsbeständig, robust und langlebig. Das Gewicht von 3,2 kg/m² sowie die Beschaffenheit der Unterseite lassen den Gummiläufer faltenfrei und rutschsicher auf dem Boden liegen. Robust und langlebig Die Gummimatte aus SBR-Gummi weist eine nur sehr geringe Abnutzung und infolgedessen eine lange Lebensdauer auf. Sie ist beständig gegen Wasser, Hitze und Kälte und kann somit problemlos außen eingesetzt werden. Ideal als Kabelbrücke bei Veranstaltungen Die fein gerippte Gummimatte eignet sich perfekt als Kabelbrücke bei Events. Kabel, die nur über die Laufwege der Besucher verlegt werden können, werden mit der SBR-Gummimatte ganz einfach überdeckt. So wird verhindert, dass Besucher über die Kabel stolpern und die Leitungen lassen sich von Fahrzeugen besser überfahren. Gleichzeitig sorgt die geriffelte Oberfläche für ausreichend Rutschsicherheit beim Passieren der Matten. Perfekt für Sie zugeschnitten Erhältlich ist der Gummi-Riefenläufer in den Breiten 100 cm, 180 cm und 200 cm. Hierbei können Sie die Länge zwischen 50 cm und 1000 cm frei wählen und erhalten somit Ihre individuelle Größe. Hinweis: Dieses Produkt dient dem industriellen Bautenschutz. Es ist nicht für Verwendungen bestimmt und geeignet, bei denen es mit der menschlichen Haut in Kontakt kommt. Gummiläufer fein gerippt – Produkteigenschaften: * Erhältliche Breiten: 100 cm, 180 cm oder 200 cm * Länge frei wählbar zwischen 50 cm &, 1000 cm * Material: SBR-Gummi * Materialstärke: 3 mm * Mattengewicht: ca. 3200 gr/m² * Zugfestigkeit nach DIN 53504: 4 MPa * Bruchdehnung nach DIN 53504: 180% * Härte ° Shore A +/- 5° nach DIN 53519: 65 * Temperaturbeständigkeit: von -30 °C bis zu +69 °C Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich. |
| | |
| | | |
| |