Diese GPS Antenne von Navilock kann an einem vorhandenen GPS Empfänger oder PNA mit SMA Anschluss genutzt werden. Eine Verbesserung des Empfangs erreichen Sie durch die Positionierung der Antenne m...
GNSS-Antenne, Typ=GGBLA.125.A, Betriebsspannung max. – DC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.2 mm, Höhe=1.5 mm, Impedan...
Physische Form Antenne = Vierkant Anschlusslänge = 3000mm HF-Protokolle = GPS Verstärkung = 26dBi GPS-Antenne, Magnetbefestigung. Magnetversion kann einfach auf das Dach oder den Kofferraum eines F...
Hirschmann Car Communication Glonass 1890 LP/LC/P/Fakra/3.0 GPS/GSM-Antenne mit Verstärker Low Profile-Klebeantenne Empfangsantenne für Satellitensignale (GLONASS und GPS) zur Verarbeitung in Navig...
Diese GNSS Antenne von Navilock kann an einem vorhandenen GNSS Empfänger, Autoradio oder Fahrzeug Multimediareceiver mit FAKRA C Anschluss genutzt werden.Die Antenne ist wasserdicht und kann somit ...
GNSS-Antenne, Typ=FXP612.07.0095A, Betriebsspannung max. – DC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=47 mm, Höhe=0.15 mm, Imp...
HF-Protokolle = GPS Physische Form = Patch Abmessungen = 25 x 25 x 4mm Höhe = 4mm Länge = 25mm Breite = 25mm Keramische SMD-GPS-Antenne von Molex. Keramische SMD-GPS-Antenne mit rechtshändiger zirk...
Hirschmann Car Communication Glonass 1890 LP/LC/P/Fakra/5.0 GPS/GSM-Antenne mit Verstärker Low Profile Klebe-Antenne Geringe Bauhöhe ca. 20 mm Abdeckung europäischer und US-amerikanischer Cellular-...
Diese Navilock Multiband Antenne besitzt drei physisch getrennte Sende- und Empfangseinheiten. Die GPS Patchantenne empfängt die Signale des Global Navigation Satellite System GPS. Zwei PIFA Antenn...
GNSS-Antenne, Typ=A.41.A.301111, Betriebsspannung max. – DC=5.5 V, Betriebsspannung min. – DC=3 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=49 mm, Höhe=29 mm, Impedan...