Material: Stahl, punktverschweißt Höhe: 1250 mm Rahmenbreite: 30 mm Rahmentiefe: 20 mm Maschenbreite: 20 mm Maschenhöhe: 100 mm Drahtstärke: 3 mm Farbe: grau, RAL 7037 gemäß 2006/42/EG | extra vers...
Maschinenschutzgitter X-GUARD CLASSIC, Wandelement, Höhe 1900 mm, Breite 1300 mm. Das Schutzzaunsystem für Maschinen, Anlagen und Roboter - Schutzabstand 200 mm zur Gefahrenquelle. Entspricht der M...
Maschinenschutzgitter Variabel und vielseitig Gittersystem geeignet als Schutzvorkehrung an automatischen Anlagen und Robotern. Kabelkanal auf dem Türrahmen. Türverschlüsse in vielen Varianten lief...
Maschinenschutzgitter X-GUARD CLASSIC, Wandelement, Höhe 1900 mm, Breite 1400 mm. Das Schutzzaunsystem für Maschinen, Anlagen und Roboter - Schutzabstand 200 mm zur Gefahrenquelle. Entspricht der M...
Material: Stahl, punktverschweißt Höhe: 1250 mm Rahmenbreite: 19 mm Rahmentiefe: 19 mm Maschenbreite: 20 mm Maschenhöhe: 100 mm Drahtstärke: 3 mm Farbe: grau, RAL 7037 gemäß 2006/42/EG Mindestbeste...
Wandelement für Maschinen-Schutzgitter Höhe x Breite 1250 x 1200 mm Drahtgitter 100 x 20 x 3 mm Extra-Ausführung (Rahmen 20 x 30 mm) einfaches Auf- und Abbauen dank SMART-FIX-Befestigungssystem Rah...
9900064644, Trennwandgitter – Typ Draht/Blech-Kombination, RAL 5010 enzianblau Diese kostengünstige Flachgitter-Konstruktion lässt sich schnell und einfach montieren. Ausführung , Flachgitter C-Pro...
Maschinenschutzgitter X-GUARD CLASSIC, Wandelement, Höhe 1900 mm, Breite 250 mm. Das Schutzzaunsystem für Maschinen, Anlagen und Roboter - Schutzabstand 200 mm zur Gefahrenquelle. Entspricht der Ma...
Maschinenschutzgitter X-GUARD CLASSIC, Wandelement, Höhe 1900 mm, Breite 400 mm. Das Schutzzaunsystem für Maschinen, Anlagen und Roboter - Schutzabstand 200 mm zur Gefahrenquelle. Entspricht der Ma...
Material: Stahl, punktverschweißt Höhe: 1250 mm Rahmenbreite: 19 mm Rahmentiefe: 19 mm Maschenbreite: 20 mm Maschenhöhe: 100 mm Drahtstärke: 3 mm Farbe: grau, RAL 7037 gemäß 2006/42/EG Mindestbeste...
Material: Stahl, punktverschweißt Höhe: 1250 mm Rahmenbreite: 30 mm Rahmentiefe: 20 mm Maschenbreite: 20 mm Maschenhöhe: 100 mm Drahtstärke: 3 mm Farbe: grau, RAL 7037 gemäß 2006/42/EG | extra vers...
9900064646, Trennwandgitter – Typ Draht/Blech-Kombination, RAL 5010 enzianblau Diese kostengünstige Flachgitter-Konstruktion lässt sich schnell und einfach montieren. Ausführung , Flachgitter C-Pro...
Maschinenschutzgitter X-GUARD CLASSIC, Wandelement, Höhe 1900 mm, Breite 500 mm. Das Schutzzaunsystem für Maschinen, Anlagen und Roboter - Schutzabstand 200 mm zur Gefahrenquelle. Entspricht der Ma...
∙ Rahmen aus C-Profil 30 x 30 x 2 mm mit eingeschweißtem Drahtgitter 40 x 40 x 3,8 mm ∙ Höhe 2200 mmbr/br/bFüllungen/bbr/· Durch die Profilrahmen sind verschiedene Füllungen wie Acrylglas, Blech, b...
9900064645, Trennwandgitter – Typ Draht/Blech-Kombination, RAL 5010 enzianblau Diese kostengünstige Flachgitter-Konstruktion lässt sich schnell und einfach montieren. Ausführung , Flachgitter C-Pro...