| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-50959798 Herst.-Nr.: M 12/500 EAN/GTIN: 4013339203543 |
| |
|
| | |
| Gewindestange M 12/500 Gewindestab M 12, einschließlich jeweils vier Sechskantmuttern und Unterlegscheiben. Zur Verwendung im Funktionserhalt bzw. für Unterdecken mit brandschutztechnischen Anforderungen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR 2/2015) bitte Zusatzvorschriften beachten! Abmessungen (ca. Maße) Gewinde : M 12 Länge L : 500 mm Festigkeitsklasse : 4.8 Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042 / DIN EN ISO 2081, blaupassiviert Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | 4.8 (Stahl) | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Gewindeart: | metrisch | Gewindemaß (metrisch): | 12 | Gewindesteigung: | 1,75 mm | Linksgewinde: | nein | Länge: | 500 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,85* | € 5,57* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 5,80* | ab € 9,98* | € 12,55* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 9,18* | € 12,66* | | | | | | 27 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 10,13* | € 12,73* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 10,41* | € 13,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|