Die fischer Gewindestange G ist ein Verbindungselement zwischen dem Befestigungspunkt im tragenden Element und dem Befestigungselement am abgehängten oder aufgeständerten Element. Daran werden beis...
Werkstoff: 8.8, verzinkt. Nach DIN 976-1 Form A (ex DIN 975), mit metrischem ISO-Gewinde. Länge wahlweise 1 m oder 2 m. Gewindestangen mit mittelhoher Zugfestigkeit. Farbmarkierung gelb. Gewinde re...
Gewindestab M 10, einschlie?lich jeweils vier Sechskantmuttern und Unterlegscheiben. Abmessungen (ca. Ma?e) Gewinde : M 10 Lange L : 2000 mm Festigkeitsklasse : 4.8 Werkstoff : Stahl, galvanisch ve...