Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange M10x2000mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindestange M10x2000mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Gewindestange M10x2000mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Gewindestange M10x2000mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-3141504
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3141504
EAN/GTIN:
     4012196098453
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
gewindestangen m10 a4 2000mm
din 976
Gewindestange nach DIN 976.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
10
Linksgewinde:
nein
Länge:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 976 m10, Gewindestab, Stange, Befestigungsstange
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,664*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 34,9664* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 400,384*
€ 476,45696
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 398,254*
€ 473,92226
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 373,844*
€ 444,87436
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 365,764*
€ 435,25916
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 349,664*
€ 416,10016
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.