Gewinderohr nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, mit einseitig aufgeschraubter Muffe und Anschlussgewinde, durch schwere Druckfestigkeit und hohe Temperaturbeständigkeit einsetzbar bei extremen m...
Aluminiumrohr Alu-Gewinde-ES für sehr schwere Druckbeanspruchung (4000 N/5 cm), in Längen zu 3 m, beidseitig mit Gewinde und einseitig aufgeschraubter Muffe, Temperaturbeständigkeit -45 oC bis +250...
Klemmschelle, zur Befestigung von Steckrohren-IEC und Gewinderohren-IEC auf ebener Wand sowie zur Montage auf Montageschiene NHP... mittels Schrägmutter mit Schraube NPB 06. Bitte beachten: Aus Sic...