Das GARDENA T-Stück 25 mm x 3/4“-Innengewinde dient – im Rahmen des GARDENA Sprinklersystems – zum Einbau des Entwässerungsventils (Art.-Nr. 2760-20) im Rohrverlauf. Durch die patentierte „Quick & ...
Metall-Press-T-Stück mit AGaus Messing · verzinnt · mit Presshülse inkl. Sichtfenster zur leichten Kontrolle der korrekten Einstecktiefe des Rohres · konisches Außengewinde nach DIN EN 10226-1 zum ...
Metall-Press-T-Stück mit AGaus Messing · verzinnt · mit Presshülse inkl. Sichtfenster zur leichten Kontrolle der korrekten Einstecktiefe des Rohres · konisches Außengewinde nach DIN EN 10226-1 zum ...
T-Stück für PE-Rohr • Polypropylen • Mit einem 3/4" Innengewinde, das mit einem Metallring zur Stabilisierung versehen ist • Ø 25 mm Das CORNAT Kaltwassersystem auf einen Blick • DVGW zertifiziert ...
- Betriebsdruck max. 16 bar - Geprüft nach DVGW, KIWA T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 20 x ¾" Außengewinde x 20 mm, Betriebsdruck: 16 bar, für PE-Rohr, mit blauen Überwürfen Technische Daten Größen: ...
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische In...
- Betriebsdruck max. 16 bar - Geprüft nach DVGW, KIWA T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 25 x ¾" Außengewinde x 25 mm, Betriebsdruck: 16 bar, für PE-Rohr, mit blauen Überwürfen Technische Daten Größen: ...
T-Stück 130, 3 x Rp 3/4 i., Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht verzinkt, ist die ...