Gerätestecker mit Netzfilter, Typ=3-103-789, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=32.5 mm, Höhe=52 mm, Induktivität=-999, Kapazität Cx=220 nF, Kapazität Cy=1.5 nF...
Gerätestecker mit Netzfilter, Typ=3-104-207, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=31.5 mm, Höhe=66 mm, Induktivität=-999, Kapazität Cx=220 nF, Kapazität Cy=-888, ...
Gerätestecker mit Netzfilter, Typ=3-103-780, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=31.5 mm, Höhe=66 mm, Induktivität=-999, Kapazität Cx=220 nF, Kapazität Cy=1.5 nF...
Gerätestecker mit Netzfilter und Leitungsschutzschalter TA35, Typ=3-109-573, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=35 mm, Höhe=76 mm, Induktivität=-999, Kapazität ...
Gerätestecker mit Filter, Typ=5110.1033.1, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=48.4 mm, Höhe=23 mm, Induktivität=400 µH, Kapazität Cx=47 nF, Kapazität Cy=2.2 nF,...
k.A.
16963148
ab € 15,60* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Gerätestecker mit Netzfilter