| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30142006 Herst.-Nr.: 3-109-573 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Gerätestecker mit Netzfilter und Leitungsschutzschalter TA35, Typ=3-109-573, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=35 mm, Höhe=76 mm, Induktivität=-999, Kapazität Cx=220 nF, Kapazität Cy=2.2 nF, Leckstrom=500 µA, Länge=78.3 mm, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=15 A, Pole=2, Widerstand=1 MΩ, Anschlussart=Schnellverbindungsklemme, Einlasstyp=C14, Filtertyp=IEC-Netzleitungsfilter, Mit Sicherung=Ja, Schutzart=IP40, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 25,54* | € 39,83* | | | | | 48 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 24,72* | € 39,86* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 29,88* | € 41,44* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 32,97* | € 52,30* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 41,58* | € 56,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|