Messing · Innengewinde · serienmäßig mit NBR-Hochleistungsformdichtring (Art.-Nr. 4300 600 020) · Betriebsdruck bis max. 10 bar · Temperaturbereich: von ca. -5 °C bis +100 °C abhängig von der Dicht...
GEKA® plus-Gewindestück „K” mit Innengewinde • Die aktuell gültige Trinkwasserverordnung definiert strenge Reinheitsvorschriften für Trinkwasser, insbesondere beim Transport in mobilen und ortsfest...
Gewindestück GEKA plus 2000 Messing Innengewinde G 3/4 ″ drehbar SB KARASTO 360° axial drehbar · Messing CW617N/CW614N · Temperaturbereich: ca. -5 °C bis +100 °C (abhängig von der Dichtrinqualität)...
Innengewinde mit KTW-Zulassung nach D2 und Langzeit-Prüfergebnis DVGW W270 · DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer DW-0310BT0218 · Messing CW617N, DIN 17660 und 50930/6, m. Hochleistungs-F...
GEKA plus Gewindestück, mit Innengewinde, SB • Klauenabstand einheitlich 40 mm • Innengewinde • Kombinationen untereinander möglich • Kompatibel mit allen anderen GEKA Modellen • Serienmäßig mit Ho...
Gewindestück GEKA MS IG 3/4 SB GEKA Messing · Innengewinde · serienmäßig mit NBR-Hochleistungsformdichtring (Art.-Nr. 4300 600 020) · Betriebsdruck bis max. 10 bar · Temperaturbereich: von ca. -5 °...
360° axial drehbar · Messing CW617N/CW614N · Temperaturbereich: ca. -5 °C bis +100 °C (abhängig von der Dichtrinqualität) · Betriebsdruck max. 40 bar · Klauenweite 40 mm
GEKA TG-Gewindestück IG IG, G 3/4", DIN 3482, Nr. 61.1611 Gewinde- und Schlauchstücke aus Temperguss verzinkt, gelb chromatiert. Nach DIN EN 1562. Serienmäßig mit Formdichtring NBR. Klauenabstand e...