Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: gehstollen lohmann
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Gehstollen

  Gehstollen  (3 Angebote unter 30.788.772 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Gehstollen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Gehstollen"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
L+R Cellona Gehstollen groß 19 x 7,5 x 4,5 cm 1 Stück Laufprofil (2 Angebote) 
Lohmann & Rauscher Cellona Gehstollen groß Gehstollen Cellona für das physiologisch korrekte Bewegen im Gehverband und zum Schutz, auch vor Nässe und Verschmutzung. Aus hellgrauem Synthesekautschuk...
Lohmann & Rauscher
50822
€ 21,82*
pro Stück
 
 Stück
L+R Cellona Gehstollen klein 13 x 4,5 x 3,5 cm 1 Stück Laufprofil (2 Angebote) 
Lohmann & Rauscher Cellona Gehstollen klein Gehstollen Cellona für das physiologisch korrekte Bewegen im Gehverband und zum Schutz, auch vor Nässe und Verschmutzung. Aus hellgrauem Synthesekautschu...
Lohmann & Rauscher
50820
€ 19,37*
pro Stück
 
 Stück
L+R Cellona Gehstollen mittel 15 x 5,5 x 3,5 cm 1 Stück Laufprofil (2 Angebote) 
Lohmann & Rauscher Cellona Gehstollen mittel Gehstollen Cellona für das physiologisch korrekte Bewegen im Gehverband und zum Schutz, auch vor Nässe und Verschmutzung. Aus hellgrauem Synthesekautsch...
Lohmann & Rauscher
50821
€ 20,52*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Gehstollen
^

Gehstollen als unverzichtbare Laufprofile für Gipsverbände

Die Stollen sorgen als Polstermaterial für eine leichte Abfederung beim Gehen. Sie schützen damit gleichzeitig den Verband vor Verschmutzung und Nässe. Stöße werden damit abgefedert, was wichtig für den Heilungsprozess und das Wohlbefinden der Patienten ist. Zudem fungiert ein Stollen auch als Profil und minimiert - durch die raue Unterseite - die Gefahr auszurutschen.

Die Anforderungen an Gehstollen

Um den Patienten eine zusätzliche Belastung zu ersparen, sollten Gehstollen über ein sehr geringes Gewicht verfügen, weshalb sie überwiegend aus einem speziellen Kautschuk gefertigt sind. Neben einer guten Profilierung, die für Rutschfestigkeit  sorgt, muss die Möglichkeit zur sicheren Fixierung am Gipsverband bestehen. Das Material ist idealerweise sehr leicht und gleichzeitig strapazierfähig, temperatur- und alterungsbeständig. Einige Stollen ermöglichen durch ihre Hohlraumkonstruktion ein besonders angenehmes und sanftes Auftreten, was für den Heilungsprozess förderlich ist.

Sichere Befestigung auch nachträglich

Die Stollen werden in der Regel gleich beim Anlegen des Cast- bzw. Gipsverbandes mit eingegipst, einige Ausführungen können auch für die nachträgliche Applikation bei Streifenverbänden verwendet werden. Häufig wird er an der Ferse oder im Bereich des Mittelfußes platziert, das kommt ganz auf die jeweilige Verletzung an. Der Patient sollte sicher und ohne Schmerzen damit gehen können.

Für jeden Bedarf der geeignete Stollen

Es gibt viele verschiedene  Ausführungen der Laufsohlen, wobei sie sich überwiegend in Größe und Gewicht unterscheiden. Vorteilhaft sind Modelle mit einer breiten Auflagefläche und einer zusätzlichen Abrollstütze für den vorderen Fußbereich. Diese Konstruktion sorgt dafür, dass der Patient den Fuß physiologisch korrekt abrollt und sich auch auf glatten Böden und Treppen gut fortbewegen kann.

Abnehmbare Laufsohlen für Gipsverbände

Eine Alternative zu den eingipsbaren Stollen stellen abnehmbare Gehgipsstollen aus Kautschuk dar, die gleichzeitig als Laufsohle fungieren. Mit praktischen Klettbändern fixiert man diese Laufsohle über dem Gipsverband und kann sie individuell platzieren. Sie zeichnen sich ebenso wie andere Stollen durch ihre Langlebigkeit und Robustheit aus. Die waschbaren Klettbänder sind bereits im Lieferumfang enthalten oder können separat bestellt werden.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.