Gefahrgutkartonagen • Alle Kartons sind mit der jeweiligen Zulassungsnummer versehen • Entsprechen den Bestimmungen RM001, IATA, RID, ADR • Besonders stabile und robuste Ausführung für höchste Sich...
Gefahrgutkarton PREMIUM, braun, Innenmaße 390 x 390 x 430 mm. Vielseitig einsetzbar durch 4-fach-Zulassung 4G und zusätzlich 4GV. Alle Kartons erfüllen die Bauartanforderungen nach 4G und 4GV. Beso...
Beste Kraftliner-Qualität für hohe Belastungen und Anforderungen Bauartgeprüfter Karton mit UN- und DOT-Kennzeichnung, auch Zulassung nach 4GV Für den Transport gefährlicher Güter Nach den Bestimmu...
Gefahrgut-Karton 2-wellig, Innenmaß, 390 x 390 x 430 mm, Inhalt 65l Bauartgeprüfter Karton mit UN- und DOT-Kennzeichnung, auch zugelassen nach 4GV Für den Transport gefährlicher Güter nach den Best...
Gefahrgutkarton, 1- und 2-wellig • Außendecke: wasserabweisend beschichtet • Verklebung: nassfest • Für Bruttogewicht bis zu 85 kg • Für höchste Sicherheit, hohe Belastungen und Anforderungen beim ...
Unsere Gefahrgutkartons entsprechen den neuesten gesetzlichen Bestimmungen. Die Kartons sind durch die BAM (Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung in Berlin) geprüft und entsprechen den G...
Wellpappe-Gefahrgutkarton 65/43 390 x 390 x 430 mm (Innenmaß) Wellpappe-Gefahrgutkarton 65/43 wurde speziell für den Transport von Gefahrgütern entwickelt. Geprüft als zusammengesetzte Verpackung i...
Gefahrgutkarton 390x390x430mm Innenabmessung 390 x 390 x 430 mm FEFCO 0201 2-wellig mit Filamentklebeband verschliessbar 4G - Gefahrgutverpackung aus Wellpappe Gefahrgutklasse mit max. zul. Bruttom...
Gefahrgut Karton 390 x 390 x 430 mm Außenabmessung: 390 x 390 x 430 mm FEFCO 0201 Qualität: 2.8 BC mit Filamentklebeband verschließbar 4G - Gefahrgutverpackung aus Wellpappe Gefahrgutklasse mit Max...