| | | | Funktionen | | Cluster |
|
Übersicht | "Gefahrgut-Füllstoff"Überbegriffe |
Anzeige |
| Anzahl Angebote |
| Artikelmerkmale |
| Vergleichspreis |
|
| | Artikelübersicht | | | |
Weitere Informationen zum Thema Gefahrgut-Füllstoff | | | Gefahrgut-Füllstoffe bieten Schutz vor auslaufenden Substanzen
Gefährliche Substanzen wie Säuren, Verdünner, Laugen, Gifte und andere chemische oder physikalische Verbindungen gelten beim Transport als Gefahrgut. Hinsichtlich Kennzeichnung und Sicherung bestehen für diese Stoffe genaue Vorschriften. Für die Verpackung sind spezielle Gefahrgut-Füllstoffe vorgesehen.
Merkmale und Abgrenzung zu anderen Füllstoffen
Füllstoffe im herkömmlichen Sinne sichern in erster Linie das Transportgut vor Beschädigungen, Stößen oder Brüchen. Dazu zählen beispielsweise Papierpolster, Polsterkissen, Schrenzpapier oder auch Verpackungschips. Im Gegensatz dazu absorbieren Gefahrgut-Füllstoffe eventuell auslaufende Flüssigkeiten und gewährleisten damit, dass keine bedenklichen Substanzen Menschen und Tiere gefährden oder die Umwelt belasten. Der Schutz dient hier also nicht nur in erster Linie dem Produkt selbst. Um ihren Zweck zu erfüllen, müssen die Füllstoffe ein Vielfaches ihres Eigengewichts aufsaugen können und selbst ungiftig sein. Damit der Füllstoff sich nicht selbst an ätzenden oder leicht entflammbaren Substanzen entzündet, spielt auch die eigene Unbrennbarkeit eine wichtige Rolle.
Verschiedene Ausführungen
- Gefahrgut-Füllstoffe erhalten Sie als Schüttgut in diversen Körnungen, mit dem die Hohlräume in der Verpackung möglichst lückenlos ausgefüllt werden. Weitere gebräuchliche Formen sind Polster, Tücher und Pressplatten.
- Vermiculit ist ein verbreitetes Füllmaterial für gefährliche Substanzen, da es zahlreiche Vorteile in sich vereinigt: Dieses Tonmaterial hat ein geringes Eigengewicht (etwa 75 g/Liter), ist ungiftig, nicht entflammbar, absorbiert bis zum Siebenfachen des Eigengewichts und bietet zusätzlichen Nutzen als Dämmstoff gegen Temperaturunterschiede.
- Ausgezeichnete Aufsaugeigenschaften weisen ebenso Absorptionsstreifen aus Polypropylen auf, die zusätzlich eine gute stoßdämpfende Wirkung besitzen.
- Ferner sind Bindevliestücher und -rollen gut geeignete Füllstoffe. Mit dieser Variante ist sowohl das Einwickeln der Produkte möglich als auch das Auffüllen der Hohlräume in der Verpackung.
|
|
| | | |