Die Servier- und Transportwagen der Basic Serie sind besonders langlebig und leicht zu reinigen. Durch die Rollen eignen sie sich ideal für Großküchen, Bistros oder Veranstaltungen. Produktvortei...
Bain-Marie Wagen mit separaten Becken, für 3x GN1/1205x600x850 mm. Marke: Stalgast. Breite: 1205 mm, Tiefe: 600 mm, Höhe: 850 mm. GN-Maß: GN 1/1 Konstruktion: verschweißt Räder. Material: Edelstahl...
- Material: Edelstahl - Boden, doppelwandig aus Edelstahl - GN Tiefe von 20 mm – 150 mm - 4 Leichtlaufräder (2 mit Feststellbremse) - Spiralzuleitung 850- 2500 mm - Ein Ablasshahn pro Becken - Leic...
ARAVEN Rollwagen für GN 1/1 Behälter inklusive Befestigungsgurt, 710x530x230mm Fahrbares Untergestell für GN 1/1 Behäter zum schnellen und einfachen Transport von GastroNorm Speisebehältern. Kann a...
Rollenuntergestell für Thermobehälter Basicline ES 12 Frontlader, 1/1 GN, 80 Liter Erleichtert den Transport von einem oder zwei Behältern übereinander gestapelt Leicht und einfach lenkbar Stoßfest...
Die Servier- und Transportwagen der Basic Serie sind besonders langlebig und leicht zu reinigen. Durch die Rollen eignen sie sich ideal für Großküchen, Bistros oder Veranstaltungen. Produktvortei...
Bain-Marie Wagen mit separaten Becken, für 4x GN1/1530x600x850 mm. Marke: Stalgast. Breite: 1530 mm, Tiefe: 600 mm, Höhe: 850 mm. GN-Maß: GN 1/1 Konstruktion: verschweißt Räder. Material: Edelstahl...
ARAVEN Rollwagen für GN 2/1 Boxen bis 200 kg Traglast Dieser Rollwagen für GN 2/1 Boxen ist aus Aluminium und ABS Kunststoff gefertigt. Die empfohlene Maximallast beträgt 200 kg (2 Lebensmittelbehä...
- Material: Edelstahl - Boden, doppelwandig aus Edelstahl - GN Tiefe von 20 mm – 150 mm - 4 Leichtlaufräder (2 mit Feststellbremse) - Spiralzuleitung 850- 2500 mm - Ein Ablasshahn pro Becken - Leic...
Bain-Marie Wagen mit einem Becken, für 2x GN1/880x600x850 mm. Marke: Stalgast. Breite: 880 mm, Tiefe: 600 mm, Höhe: 850 mm. GN-Maß: GN 1/1 Konstruktion: verschweißt Räder. Material: Edelstahl. Farb...
Bain-Marie Wagen mit einem Becken, für 3x GN1/1205x600x850 mm. Marke: Stalgast. Breite: 1205 mm, Tiefe: 600 mm, Höhe: 850 mm. GN-Maß: GN 1/1 Konstruktion: verschweißt Räder. Material: Edelstahl. Fa...
Bain-Marie Wagen mit einem Becken, für 4x GN1/1530x600x850 mm. Marke: Stalgast. Breite: 1530 mm, Tiefe: 600 mm, Höhe: 850 mm. GN-Maß: GN 1/1 Konstruktion: verschweißt Räder. Material: Edelstahl. Fa...
Bonamat Servier- & Transportwagen 10S, Maße: 700 X 615 X 850 mm, 1 Rück- und 2 Seitenwände, Ausführung: 3 Einschübe für Standard-Geschirrkörbe von 500 x 500 mm Tropfblech bis zu Zapfhöhe 300 mm höh...
Bonamat Servier- & Transportwagen 20S, Maße: 700 X 615 X 985 mm, 1 Rück- und 2 Seitenwände, Ausführung: 3 Einschübe für Standard-Geschirrkörbe von 500 x 500 mm Tropfblech bis zu Zapfhöhe 300 mm höh...