Multiplex-Arbeitsplatte, für 1 Unterschrank, Breite 680 mm. 36 mm stark. Tiefe 460 mm. Zur Montage auf Unterschränke. In 5 Schritten zu Ihrer Wunsch-Werkstatt 1. Anzahl Unterschränke wählen Alle Sc...
Arbeitsschrank mit Abfallkipper, 450x700x850 mm, ohne Aufkantung, verschweißt. Marke: Stalgast. Breite: 450 mm, Tiefe: 700 mm, Höhe: 850 mm Konstruktion: verschweißt höhenverstellbare Füße. Materia...
9900020028, Edelstahl-Arbeitsschrank, mit Schubladenblock und Schiebetür Diese Werkbänke sind rostfrei, robustund pflegeleicht. , Werkbankplatte: Edelstahl , Schalldämmung: 19 mm Spanplatte unterfü...
Die ECO-Arbeitsschränke sind vollständig aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und vollständig aufgebaut. Durch den Einlegeboden und den Zwischenboden des Schrankes sind diese universell einsetzbar ...
Arbeitsschrank; 200x85x70 cm (BxHxT); silber Arbeitsschrank aus Chrom-Nickel-Edelstahl 18/10, rostfrei. Materialstärke: 1 mm. Mit Tischplatte, höhenverstellbarem Zwischenfach und Schiebetüren. Nur ...
Arbeitsschrank mit Flügeltür, 1000x600x850 mm, mit 2er Schubladenblock links, ohne Aufkantung, verschweißt. Marke: Stalgast. Breite: 1000 mm, 600 mm, Höhe: 850 mm Konstruktion: verschweißt höhenver...
Die ECO-Arbeitsschränke sind vollständig aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und vollständig aufgebaut. Durch den Einlegeboden und den Zwischenboden des Schrankes sind diese universell einsetzbar ...
Bartscher Arbeitsschrank, B1200, MA, ST, ZB | 40mm abgekantet ,Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm |Maße: 120 x 70 x 85,0 cm. Gewicht: 68,3 kg Arbeitsschrank, B1200, MA, ST, ZB | Eigenschaften: 40 mm ...
Arbeitsschrank mit Flügeltür, 1000x600x850 mm, mit 2er Schubladenblock links, mit Aufkantung, verschweißt. Marke: Stalgast. Breite: 1000 mm, 600 mm, Höhe: 850 mm Konstruktion: verschweißt höhenvers...
Die ECO-Arbeitsschränke sind vollständig aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und vollständig aufgebaut. Durch den Einlegeboden und den Zwischenboden des Schrankes sind diese universell einsetzbar ...