Abfall- und Reinigungs-Unterschrank, HxBxT 910 x 680 x 460 mm, Zentralverschluss. Oben offen - Arbeitsplatte bitte separat auswählen. Pulverbeschichtete Stahlkonstruktion. Korpus lichtgrau RAL 7035...
Arbeitsschrank mit Abfallkipper, 450x600x850 mm, ohne Aufkantung, verschweißt. Marke: Stalgast. Breite: 450 mm, Tiefe: 600 mm, Höhe: 850 mm Konstruktion: verschweißt höhenverstellbare Füße. Materia...
Arbeitsschrank; 140x85x70 cm (BxHxT); silber Arbeitsschrank aus Chrom-Nickel-Edelstahl 18/10, rostfrei. Materialstärke: 1 mm. Mit Tischplatte, höhenverstellbarem Zwischenfach und Schiebetüren. Nur ...
9900020026, Edelstahl-Arbeitsschrank, mit Schubladenblock und Schiebetür Diese Werkbänke sind rostfrei, robustund pflegeleicht. , Werkbankplatte: Edelstahl , Schalldämmung: 19 mm Spanplatte unterfü...
Die ECO-Arbeitsschränke sind vollständig aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und vollständig aufgebaut. Durch den Einlegeboden und den Zwischenboden des Schrankes sind diese universell einsetzbar ...
Edelstahl-Arbeitsplatte, für 1 Unterschrank, Breite 680 mm. MDF-Platte mit Edelstahlbelag. 38 mm stark. Tiefe 460 mm. Zur Montage auf Unterschränke. In 5 Schritten zu Ihrer Wunsch-Werkstatt 1. Anza...
Arbeitsschrank mit Abfallkipper, 450x700x850 mm, mit Aufkantung, verschweißt. Marke: Stalgast. Breite: 450 mm, Tiefe: 700 mm, Höhe: 850 mm Konstruktion: verschweißt höhenverstellbare Füße. Material...
Arbeitsschrank; 160x85x70 cm (BxHxT); silber Arbeitsschrank aus Chrom-Nickel-Edelstahl 18/10, rostfrei. Materialstärke: 1 mm. Mit Tischplatte, höhenverstellbarem Zwischenfach und Schiebetüren. Nur ...
9900020029, Edelstahl-Arbeitsschrank, mit Schubladenblock und Schiebetür Diese Werkbänke sind rostfrei, robustund pflegeleicht. , Werkbankplatte: Edelstahl , Schalldämmung: 19 mm Spanplatte unterfü...
Die ECO-Arbeitsschränke sind vollständig aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und vollständig aufgebaut. Durch den Einlegeboden und den Zwischenboden des Schrankes sind diese universell einsetzbar ...