Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfall- und Reinigungs-Unterschrank, HxBxT 910 x 680 x 460 mm, Zentralverschluss.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfall- und Reinigungs-Unterschrank
Abfall- und Reinigungs-Unterschrank
Abfall- und Reinigungs-Unterschrank
Artikel-Nr.:
     103-453106
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     66-453106-PX001
EAN/GTIN:
     4260563724850
Suchbegriffe:
Gastronomie-Arbeitsschrank
gastronomie arbeitsschrank
Abfall- und Reinigungs-Unterschrank, HxBxT 910 x 680 x 460 mm, Zentralverschluss.

Oben offen - Arbeitsplatte bitte separat auswählen.

Pulverbeschichtete Stahlkonstruktion. Korpus lichtgrau RAL 7035, Fronten anthrazitgrau RAL 7016. Links: Flügeltür mit Klappe für Abfälle. Rechts: Abroller für Putzpapierrollen (max. Ø 270 mm) und 1 Schublade, Höhe 470 mm. Oberseite ohne Holzplatte. Zentralverschluss. HxBxT 910 x 680 x 460 mm. Hinweis: Das Schrank-Gehäuse ist oben offen. Eine Multiplex-Arbeitsplatte muss - je nach Länge des Arbeitsplatzes - separat bestellt werden. In 5 Schritten zu Ihrer Wunsch-Werkstatt 1. Anzahl Unterschränke wählen Alle Schränke mit offenem Gehäusedeckel. Unterbau unter Multiplex- oder Edelstahl-Arbeitsplatte. In Verbindung mit einer 680 mm breiten Arbeitsplatte auch einzeln nutzbar. 2. Anzahl Lochwände und Verbinder wählen Pro Unterschrank ist 1 Lochwand möglich. Mehrere Lochwände werden mit Verbindungselementen verbunden und am Unterschrank montiert. Lochwände, die links oder rechts die Schrankwand abschließen, erhalten ein Abschluss-Verbindungselement. 3. Arbeitsplatte auswählen Zur Montage über 1, 2 oder 3 Unterschränken. 4. Anzahl Hängeschränke wählen An jede Lochwand kann ein Hängeschrank montiert werden. 5. Hochschränke auswählen Ein- oder zweitürige Hochschränke können jeweils links oder rechts an die Schrankwand montiert werden. Bei Anschluss an eine Lochwand wird ein Verbindungselement benötigt.

Dieser Artikel ist Bestandteil eines modularen Werkstatt-Schranksystems. Stellen Sie sich Ihre Wunsch-Werkstatt selbst zusammen oder bestellen Sie vorkonfigurierte Komplettangebote. Alle Artikel finden Sie unter Kombinationen.
Weitere Informationen:
Höhe:
910 mm
Breite:
680 mm
Tiefe:
460 mm
Anzahl Schubladen:
1 Stück
Schubladenhöhe:
1x470 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Frontfarbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: 453106 49, Schranksystem, Schranksysteme, Schrankwand, Schrankwände, Schubladenschrank, Schubladenschränke, Schubladenstock, Unterbauschrank, Unterbauschränke, Werkstattausstattung, Werkstatt-Komplettangebot, Werkstatt-Komplettangebote, Werkstatt-Kompletteinrichtung, Werkstatt-Kompletteinrichtungen, Werkstattmöbel, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Werkstattsystem, Werkstattsysteme, Werkstattsystemmöbel, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 237,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,45*
€ 344,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,62*
€ 341,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,34*
€ 334,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,29*
€ 325,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,36*
€ 282,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.