Garderobenschrank mit 100 mm hoher Sockel, 2x Abteile, Abteilbreite in mm: 300, Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss Artikelbeschreibung: Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss Langlebige Sta...
Bisley Fern Locker Garderobenschrank mit Kleiderstange und Hutfachboden, aus hochwertigem, nachhaltigem Stahl hergestellt, 16 mm große Design Lüftungslöcher auf allen Türen, moderner und industriel...
Bisley Office Schließfachschrank, 1 Abteil, 4 Fächer, T 457 mm, Farbe lichtgrau Bisleys Office Schließfachschrank im klassisch-zeitlosen Design schafft mit vier einzeln abschließbaren Fächern Platz...
Sicherheits-Drehriegel, kein Aufbrechen durch Überdrehen Zylinderschloss auf Anfrage erhältlich, ohne Mehrpreis Raumgewinn durch Korpushöhe 1850 mm Innen pro Fach 1 stabile Garderobenstange Sockel ...
Garderobenschrank FORMAT, Typ BASIC, doppelstöckig, mit Füßen • Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Garderobenschrank für Berufs- und Alltagskleidung • Kunststoff-Füße...
Garderobenbank mit Rückenlehne, Basic Plus, 1 Gestell mit 4 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, elektrolytisch verzinkt und mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für höchste UV- und K...
Stahl-Flügeltürenschrank Acurado-900, als Akten-/Garderobenschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als...
C+P Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen, 3x300er Abteile, 7035/9016 | CA5867-9016 Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen und verkürzten Türen, Sitz HxT 420x315 mm Anzahl Abteile: 3 mit je 30...
Garderobenschrank Zum sicheren und ordenlichen Aufbewahren von Kleidung und persönlichen Gegenständen Ausführung • in Drehbolzen gelagerte, rechts angeschlagene Flügeltüren mit Verstärkungstasche f...
robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung · beste Stabilität durch Materialdoppelung an den entscheidenden Stellen · verstärkte Türen, Anschlag rechts, mit Soft-Anschlagd...
Garderobenschrank mit 100 mm hoher Sockel, 2x Abteile, Abteilbreite in mm: 400, Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss Artikelbeschreibung: Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss Langlebige Sta...
Bisley Fern Locker Garderobenschrank mit Kleiderstange und Hutfachboden, aus hochwertigem, nachhaltigem Stahl hergestellt, 16 mm große Design Lüftungslöcher auf allen Türen, moderner und industriel...
Bisley Office Schließfachschrank, 1 Abteil, 4 Fächer, T 305 mm, Farbe oxfordblau Bisleys Office Schließfachschrank im klassisch-zeitlosen Design schafft mit vier einzeln abschließbaren Fächern Plat...