Bisley LIGHT Garderobenschrank, 1 Abteil à 2 Fächer, Farbe lichtgrau Der LIGHT Garderobenschrank von Bisley ist das Einstiegsmodell für den industriellen Bereich Die Tür des Abteils ist mit einem Z...
robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung · beste Stabilität durch Materialdoppelung an den entscheidenden Stellen · verstärkte Türen mit Soft-Anschlagdämpfer und geschlo...
Garderobenschrank FORMAT, Typ BASIC, doppelstöckig, mit Füßen • Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Garderobenschrank für Berufs- und Alltagskleidung • Kunststoff-Füße...
Garderobenbank mit Rückenlehne Comfort, 1 Gestell mit 6 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, elektrolytisch verzinkt und mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für höchste UV- und Korro...
Z-Garderobenschrank mit Sitzbank, HxBxT 2140 x 400 x 500 mm, 2 Abteile, Türen lichtgrau. Platzsparende Lösung für eng bemessene Räume. Stabile Stahlkonstruktion, punktgeschweißt und einbrennlackier...
· Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung · Türen mit glatter Oberfläche und Belüftungslochbild · Sitzbank Untergestelle aus stabilem Stahl-Vierkantrohr in RAL 7021 sch...
Bisley Flügeltürenschrank Universal, Garderobeneinsatz, Farbe Korpus lichtgrau, oxfordblau Bisleys Universal Flügeltürenschrank ist ein Allroundtalent Bisleys Universal Flügeltürenschrank ist ein A...
Garderobenschrank mit 100 mm hoher Sockel, 2x Abteile, Abteilbreite in mm: 400, Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss Artikelbeschreibung: Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss Langlebige Sta...
Bisley Fern Locker Garderobenschrank mit Kleiderstange und Hutfachboden, aus hochwertigem, nachhaltigem Stahl hergestellt, 16 mm große Design Lüftungslöcher auf allen Türen, moderner und industriel...
Bisley Office Schließfachschrank, 1 Abteil, 4 Fächer, T 457 mm, Farbe lichtgrau Bisleys Office Schließfachschrank im klassisch-zeitlosen Design schafft mit vier einzeln abschließbaren Fächern Platz...
Bisley LIGHT Garderobenschrank, 2 Abteile à 2 Fächer, Farbe lichtgrau Der LIGHT Garderobenschrank von Bisley ist das Einstiegsmodell für den industriellen Bereich Die Türen der 2 Abteile sind mit e...