Gerade Einschraubverschraubung, »value line«, G 1/4 a., für Schlauch 6/4 mm, SW 16, Betriebsdruck max. 18 bar, Messing vern.Gerade VerschraubungMessing vernickelt, Serie »value line«
Gerade Einschraubverschraubung, »value line«, G 1/4 a., für Schlauch 8/6 mm, SW 16, Betriebsdruck max. 18 bar, Messing vern.Gerade VerschraubungMessing vernickelt, Serie »value line«
Einstellbare gerade Einschraubverschraubung, Dichtkegel, Mutter M14x1,5 i., G 1/4, Rohr-Außen-Ø 8 mm, PN max. 315 bar, ES 1.4571Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR.
L-Verschraubung, Typ=QSLV-G1/4-8, Alternative (Alias)=186141, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=8 mm, Betriebsdruck max.=14 bar, Gesamtlänge=57.5 mm, Anschlussgrösse A=G1/4", Aussengewinde, An...
Einstellbare gerade Einschraubverschraubung, Dichtkegel, Mutter M16x1,5 i., G 1/4, Rohr-Außen-Ø 10 mm, PN max. 315 bar, ES 1.4571Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR.
Gerade Aufschraubverschraubung, »value line«, G 1/4 i., für Schlauch 10/8 mm, SW 17, Betriebsdruck max. 18 bar, Messing vern.Gerade VerschraubungMessing vernickelt, Serie »value line«
Gerade Aufschraubverschraubung, »value line«, G 1/4 i., für Schlauch 6/4 mm, SW 17, Betriebsdruck max. 18 bar, Messing vern.Gerade VerschraubungMessing vernickelt, Serie »value line«
Gerade Aufschraubverschraubung, »value line«, G 1/4 i., für Schlauch 8/6 mm, SW 17, Betriebsdruck max. 18 bar, Messing vern.Gerade VerschraubungMessing vernickelt, Serie »value line«