| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-112312 Herst.-Nr.: ES 502 EAN/GTIN: 4047322215367 |
| | |
|
| | |
| Einstellbare gerade Einschraubverschraubung, Dichtkegel, Mutter M14x1,5 i., G 1/4, Rohr-Außen-Ø 8 mm, PN max. 315 bar, ES 1.4571Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR. Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 1.4571 (DIN 2353) | Gewinde: | G 1/4 | Rohr-Außen-Ø: | 8 mm | L1: | 41,5 mm | L2: | 12,0 mm | Mutter-Innengewinde: | M14x1,5 | PN: | 315 bar | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, riegler gerade einschraubverschraubung, geradverschraubung g1/4, druckluftschraubverbindung gerade, Einstellbare gerade Einschraubverschraubung Dichtk, Verschraubungen, Einschraubverschraubungen, Gerade Einschraubverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen |
| | |
| |