Dünnbettheizmatte 150 W/m² Fl. 1,5m² 0,5x3,0m DEVIcomfort#140F1744Dünnbettheizmatte mit einer Anschlussleitung und geeignetem Fühlerschutzrohr mit roter Kappe. Die selbstklebende Dünnbettheizmatte ...
Dünnbettheizmatte DEVImat 70#140F1733Dünnbettheizmatte mit einer Anschlussleitung. Die selbstklebende Dünnbettheizmatte mit einer Anschlussleitung ist montagefertig konfektioniert und wurde speziel...
KERMI x-net PE-Xc Rohr 14 x 2 mm, Rolle: 600 Meter Kermi x-net PE-Xc Rohr 14x2 600 m 600 m Rolle in Stretchfolie Vernetztes Polyethylen Heizrohr, hergestellt nach DIN 16892 Geprüft und überwacht na...
Arnold Rak 1300400 Fußbodenheizung elektronisch 640 W 4 m² Fußbodenheizung für Laminat FH L 2140 Heizfläche: 4 m² Geringe Aufbauhöhe Speziell für die Installation unter Laminat entwickelt. Das Prod...
Dünnbettheizmatte 150 W/m² Fl. 2,5m², 0,5x5,0m DEVIcomfort#140F1745Dünnbettheizmatte mit einer Anschlussleitung und geeignetem Fühlerschutzrohr mit roter Kappe. Die selbstklebende Dünnbettheizmatte...
Dünnbettheizmatte DEVImat 70#140F1732Dünnbettheizmatte mit einer Anschlussleitung. Die selbstklebende Dünnbettheizmatte mit einer Anschlussleitung ist montagefertig konfektioniert und wurde speziel...
KERMI x-net PE-Xc Rohr 16 x 2 mm, Rolle: 120 Meter Kermi x-net PE-Xc Rohr 16x2 120 m 120 m Rolle im Spezialkarton Vernetztes Polyethylen Heizrohr, hergestellt nach DIN 16892 Geprüft und überwacht n...
Arnold Rak 1300450 Fußbodenheizung elektronisch 720 W 4.5 m² Fußbodentemperierung für Laminat Heizfläche: 4.5 m² Geringe Aufbauhöhe Speziell für die Installation unter Laminat entwickelt. Das Produ...
Dünnbettheizmatte 200 W/m² 0,5x0,9m selbstkleb. DEVImat #140F1735Dünnbettheizmatte mit einer Anschlussleitung . Die selbstklebende Dünnbettheizmatte mit einer Anschlussleitung ist montagefertig kon...
KERMI x-net PE-Xc Rohr 16 x 2 mm, Rolle: 240 Meter Kermi x-net PE-Xc Rohr 16x2 240 m 240 m Rolle im Spezialkarton Vernetztes Polyethylen Heizrohr, hergestellt nach DIN 16892 Geprüft und überwacht n...
Arnold Rak 1300500 Fußbodenheizung elektronisch 800 W 5 m² Fußbodenheizung für Laminat FH L 2150 Heizfläche: 5 m² Geringe Aufbauhöhe Speziell für die Installation unter Laminat entwickelt. Das Prod...