REHAU RAUTHERM SPEED Rohr PE-Xa 14 x 1,5 mm, Bund 120 m RAUTHERM SPEED 14 x 1,5 120 m Anwendung: - für die Heizungsinstallation - Anwendungsklasse: 4 - 8 bar Zulassung: - DIN CERTCO Registrierung: ...
Arnold Rak 1320100 Fußbodenheizung elektronisch 200 W 1 m² Fußbodenheizung für Laminat FH L 2110-200 Heizfläche: 1 m² Geringe Aufbauhöhe Speziell für die Installation unter Laminat entwickelt. Das ...
REHAU RAUTHERM SPEED Rohr PE-Xa 14 x 1,5 mm, Bund 240 m RAUTHERM SPEED 14 x 1,5 240 m Anwendung: - für die Heizungsinstallation - Anwendungsklasse: 4 - 8 bar Zulassung: - DIN CERTCO Registrierung: ...
Fußbodenheizung für Laminat FH L 2115-200 Heizfläche: 1.5 m² Geringe Aufbauhöhe Speziell für die Installation unter Laminat entwickelt. Das Produkt muss nicht in Fliesenkleber eingebettet werden;un...
REHAU RAUTHERM SPEED Rohr PE-Xa 14 x 1,5 mm, Bund 600 m RAUTHERM SPEED 14 x 1,5 600 m Anwendung: - für die Heizungsinstallation - Anwendungsklasse: 4 - 8 bar Zulassung: - DIN CERTCO Registrierung: ...
Arnold Rak 1320200 Fußbodenheizung elektronisch 400 W 2 m² Fußbodenheizung für Laminat FH L 2120-200 Heizfläche: 2 m² Geringe Aufbauhöhe Speziell für die Installation unter Laminat entwickelt. Das ...
REHAU RAUTHERM SPEED Rohr PE-Xa 16 x 1,5 mm, Bund 120 m RAUTHERM SPEED 16 x 1,5 120 m Anwendung: - für die Heizungsinstallation - Anwendungsklasse: 4 - 8 bar Zulassung: - DIN CERTCO Registrierung: ...
Fußbodenheizung für Laminat FH L 2125-200 Heizfläche: 2.5 m² Geringe Aufbauhöhe Speziell für die Installation unter Laminat entwickelt. Das Produkt muss nicht in Fliesenkleber eingebettet werden;un...
ROTH Alu-Laserplus-Rohr im PE-Schutzrohr 14 mm (16/21), Rolle: 50 Meter Die Verbindung eines hochwertigen, dickwandigen PE-Basisrohres zur Wasserführung, mit einer lasergeschweißten homogenen Alumi...
Dünnbettheizmatte DEVImat 70#140F1734Dünnbettheizmatte mit einer Anschlussleitung. Die selbstklebende Dünnbettheizmatte mit einer Anschlussleitung ist montagefertig konfektioniert und wurde speziel...