Arnold Rak 1300100 Fußbodenheizung elektronisch 160 W 1 m² Fußbodentemperierung für Laminat Heizfläche: 1 m² Geringe Aufbauhöhe Speziell für die Installation unter Laminat entwickelt. Das Produkt m...
KERMI x-net PE-Xa Rohr NEU 16 x 2 mm, Rolle 600 Meter Vernetztes Polyethylen Heizrohr, hergestellt nach DIN 16892 Geprüft und überwacht nach DIN 4726 und DIN EN ISO 21003 DIN-Certco Registrierung 3...
Dünnbett-Heizmatte 150W/qm 5qm DTIR 10mDie selbstklebende Dünnbettheizmatte mit einer Anschlussleitung ist montagefertig konfektioniert und wurde speziell für den Einbau in Ausgleichmasse oder Flex...
Arnold Rak 1300150 Fußbodenheizung elektronisch 240 W 1.5 m² Fußbodenheizung für Laminat FH L 2115 Heizfläche: 1.5 m² Geringe Aufbauhöhe Speziell für die Installation unter Laminat entwickelt. Das ...
KERMI x-net PE-Xa Rohr NEU 17 x 2 mm, Rolle: 600 Meter Kermi x-net PE-Xa-5 Rohr 17x2 600 m 600 m Rolle in Stretchfolie Vernetztes Polyethylen Heizrohr, hergestellt nach DIN 16892 Geprüft und überwa...
Das Netzheizmatten-Set DSU besteht aus einer Dipol-Netzheizmatte DS, dem Schaltereinbauthermostat eTOUCH eco mit Uhr und Wochenprogramm, einem Fuhlerschutzrohr FSH und 2.5 Meter Installationsschlau...
Dünnbett-Heizmatte 150W/qm 6qm DTIR 12mDie selbstklebende Dünnbettheizmatte mit einer Anschlussleitung ist montagefertig konfektioniert und wurde speziell für den Einbau in Ausgleichmasse oder Flex...
Arnold Rak 1300200 Fußbodenheizung elektronisch 320 W 2 m² Fußbodentemperierung für Laminat Heizfläche: 2 m² Geringe Aufbauhöhe Speziell für die Installation unter Laminat entwickelt. Das Produkt m...
KERMI x-net PE-Xc Rohr 12 x 1.4 mm, Rolle: 120 Meter Kermi x-net PE-Xc Rohr 12x1,4 120 m 120 m Rolle im Spezialkarton Vernetztes Polyethylen Heizrohr, hergestellt nach DIN 16892 Geprüft und überwac...