FONTERRA PB-Rohr 17 x 2.0 mm, Rolle: 240 Meter Fonterra PB-Rohr, für die Flächentemperierung, 5-Schicht PB-Rohr mit innenliegender Sauerstoffsperre, sauerstoffdicht nach DIN 4726, mit SKZ-Zulassung...
Arnold Rak 1200200 Fußbodenheizung elektronisch 400 W 2 m² Elektrische Fußbodenheizung Twin FH P 2120i-200 Heizfläche: 2 m² Elektrosmog arm Einfache Handhabung bei der Verlegung. Das Heizkabel ist ...
Dünnbett Heizmatten Set 0,5 x 4,0 + Opti 140F1702Dünnbett-Set mit Opti Uhrenthermostat, flexiblem Fühlerschutzrohr DN10, Kunststoffnägel, Montageanleitung. Die selbstklebende Dünnbettheizmatte mit ...
FONTERRA PB-Rohr 17 x 2.0 mm, Rolle: 650 Meter Rohr PB - Für Fonterra-Flächentemperierung - rot - Basisrohr Polybuten nach DIN EN ISO 15876, sauerstoffdicht nach DIN 4726 Technische Daten Umgebungs...
Arnold Rak 1200250 Fußbodenheizung elektronisch 500 W 2.5 m² Elektrische Fußbodenheizung Twin FH P 2125i-200 Heizfläche: 2.5 m² Elektrosmog arm Einfache Handhabung bei der Verlegung. Das Heizkabel ...
Dünnbett Heizmatten Set 0,5 x 5,0 + Opti 140F1703Dünnbett-Set mit Opti Uhrenthermostat, flexiblem Fühlerschutzrohr DN10, Kunststoffnägel, Montageanleitung. Die selbstklebende Dünnbettheizmatte mit ...