Arnold Rak FH P 2180i Fußbodenheizung elektronisch 1280 W 8 m² Elektrische Fußbodenheizung FH P 2180i Heizfläche: 8 m² Elektrosmog arm Einfache Handhabung bei der Verlegung. Das Heizkabel ist auf e...
Arnold Rak 1000700 Fußbodenheizung elektronisch 1120 W 7 m² Elektrische Fußbodenheizung Twin FH P 2170i Heizfläche:7 m² Elektrosmog arm Einfache Handhabung bei der Verlegung. Das Heizkabel ist auf ...
FONTERRA PB-Rohr 15 x 1.5 mm, Rolle: 240 Meter Fonterra PB-Rohr, für die Flächentemperierung, dreifach coextrudiertes, Polybutenrohr, sauerstoffdicht nach DIN 4726, mit SKZ-Zulassung A 563 Basisroh...
Die Fu?bodenheizmatten RS werden je nach Tarifmodell des jeweiligen Energieversorgers als Direkt-, Teilspeicher- oder Speicherheizung verwendet. Die spezielle Verarbeitung ermoglicht eine zeitspare...
Sie wollen mit wenigen Mitteln mehr Gemütlichkeit in Ihr Zuhause bringen, wissen aber nicht wie? Mit diesen Teppichen in verschiedenen Formen und Größen schaffen Sie das mit nur einem Handgriff. Da...
Arnold Rak 1000900 Fußbodenheizung elektronisch 1440 W 9 m² Elektrische Fußbodenheizung Twin FH P 2190i Heizfläche:9 m² Elektrosmog arm Einfache Handhabung bei der Verlegung. Das Heizkabel ist auf ...
FONTERRA PB-Rohr 15 x 1.5 mm, Rolle: 650 Meter Fonterra PB-Rohr, für die Flächentemperierung, dreifach coextrudiertes, Polybutenrohr, sauerstoffdicht nach DIN 4726, mit SKZ-Zulassung A 563 Basisroh...
Dünnbett Heizmatten Set 0,5 x 3,0 + Opti 140F1701Dünnbett-Set mit Opti Uhrenthermostat, flexiblem Fühlerschutzrohr DN10, Kunststoffnägel, Montageanleitung. Die selbstklebende Dünnbettheizmatte mit ...