Frühbeetfolie für die schnelle Keimung und Reifung
Um Saatgut und Setzlinge während sie keimen und reifen optimal zu unterstützen, ist der Einsatz von Frühbeetfolie als
Agrarfolie anzuraten. Ein besonderer Vorteil in der Frühbeetfolie besteht beispielsweise in der beschleunigten Keimung, wie auch in dem kürzer verlaufenden Reifungsprozess. Gemüse, Jungpflanzen, Salat, Kräuter und andere Gewächse sollten daher damit bedeckt werden. Aber auch für Sommerpflanzen ist die Frühbeetfolie geeignet. Des Weiteren ist ein effektiver Schutz vor einem schädlichen Insektenbefall und der Eiablage durch Insekten gegeben. Die Pflanzen können demzufolge prächtig gedeihen und verkümmern nicht. Auch Vögel und Wild kommen nicht an das Saatgut bzw. die Pflanzen heran, sodass die Gewächse unbekümmert heranwachsen können. Ein spezielles Vogelschutznetz ist daher als Schutz vor Vögeln nicht notwendig.
Im Februar und März kann mit dem Aussäen begonnen werden
Bereits im Februar / März können Gewächse, die normalerweise erst Monate später gezogen werden, keimen und heranreifen, sodass die Ernte ebenfalls früher vorgenommen werden kann. Kommt zusätzlich noch ein
Bodenvlies zum Einsatz, so sind die Gewächse zudem vor eisigem Bodenfrost geschützt.
Die Frühbeetfolie und ihre spezielle Funktion zur Förderung des Wachstums
Um das Wachstum von Saatgut und Setzlingen wirksam zu fördern, stellt die Frühbeetfolie den Treibhauseffekt nach. Die Wärme der Sonne kann sich dementsprechend ungehindert unter der Folie sammeln. Vorhandene Lüftungslöcher sorgen je nach Ausführung daraufhin für eine optimale Luftzirkulation bzw. Ventilation. Ein Hitzestau wird also durch Luftlöcher vermieden. Somit ist die spezielle Agrarfolie wärmeregulierend.
Entsprechender Schutz vor schlechten Wettereinflüssen
Auch bietet die Frühbeetfolie je nach Ausführung einen effektiven Schutz gegen Hagelschlag, Sturm, Regen und anderen harten Witterungsverhältnissen, die zarten Pflanzen zum Verhängnis werden können. Als Alternative zum größeren Gewächshaus erfüllt die Frühbeetfolie somit einen guten Zweck. Besonders vorteilhaft ist zudem die flexible Einsatzmöglichkeit der Frühbeetfolie. Die einfache Konstruktion ermöglicht des Weiteren einen zügigen Aufbau. Ob gelochte oder wasserdichte Variante – die Landwirtschaft profitiert in jedem Fall von dem praktischen Helfer, wenn sie für Vorkulturen und eine Ernteverfrühung eingesetzt wird.