Der Forstnerbohrer besitzt eine hervorragende Lebensdauer beim Bohren von Präzisionslöchern. Das zahnförmige Design sorgt für weniger Reibung und Hitze, woraus sich eine höhere Haltbarkeit ergibt. ...
Forstnerbohrer, ähnlich DIN 7483 G mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und 2 Ringschneiden Für den Einsatz in Hart- und Weichholz, furnierten Holzplatten usw. Zum Bohren von Sacklöchern geeignet
Forstnerbohrer Type 0317 Wave Cutter Ø 28 mm Gesamtlänge 90 mm Schaft-Ø 8 mm DIN 7483G · mit Zentrierspitze · Peripherieschneide mit patentiertem Wellenschliff · 2 Schneiden und Schaft mit 3 Fläche...
Der Forstnerbohrer wird immer dann genutzt, wenn sehr große Lochdurchmesser in Weich- und Hartholz, Holzwerkstoff sowie beschichtet, MDF und Kunststoff gebohrt werden sollen. Produktbeschreibung: W...
DIN 7483 G · mit Zylinderschaft, Zentrierspitze, Umfangsschneide und zwei Hauptschneiden · rechtsschneidend · punktgenaue, splitterfreie Bohrungen · Präzisionsschliff für saubere Bohrungen · zylind...
Maschinen Forstnerbohrer 28 mm Punktgenaue und splitterfreie Bohrungen in Holz Mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und Umfangschneiden Präzisionsschliff für saubere Bohrungen Zylindrisch abgesetzt...
Alpen 0023902800100 Forstnerbohrer 28 mm Gesamtlänge 90 mm Zylinderschaft 1 St. Maschinen-Forstnerbohrer mit 3-Flächenschaft, „SHARP SHARK“ Extrem scharfe Schneiden geben dem Werkzeug präziseste Sc...
Original HiKoki Forstner-Bohrer (entspricht der DIN 7483 G Norm), kompatibel zu allen Bohrmaschinen zB. AEG, Atlas-Copco, Bosch, Hilti, Fein, Festool, Makita, Metabo, und weitere.Technische Angaben...
Wolfcraft 3319000 Forstnerbohrer 28 mm Gesamtlänge 90 mm Zylinderschaft 1 St. Forstnerbohrer Ausstattung: Die spezielle Schneidengeometrie des wolfcraft Forstnerbohrers verhindert die ungewollte Hi...