Forstnerbohrer, ähnlich DIN 7483 G mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und 2 Ringschneiden Für den Einsatz in Hart- und Weichholz, furnierten Holzplatten usw. Zum Bohren von Sacklöchern geeignet
Der Forstnerbohrer besitzt eine hervorragende Lebensdauer beim Bohren von Präzisionslöchern. Das zahnförmige Design sorgt für weniger Reibung und Hitze, woraus sich eine höhere Haltbarkeit ergibt. ...
Forstnerbohrer Type 0317 Wave Cutter Ø 22 mm Gesamtlänge 90 mm Schaft-Ø 8 mm DIN 7483G · mit Zentrierspitze · Peripherieschneide mit patentiertem Wellenschliff · 2 Schneiden und Schaft mit 3 Fläche...
Der Forstnerbohrer wird immer dann genutzt, wenn sehr große Lochdurchmesser in Weich- und Hartholz, Holzwerkstoff sowie beschichtet, MDF und Kunststoff gebohrt werden sollen. Produktbeschreibung: W...
DIN 7483 G · mit Zylinderschaft, Zentrierspitze, Umfangsschneide und zwei Hauptschneiden · rechtsschneidend · punktgenaue, splitterfreie Bohrungen · Präzisionsschliff für saubere Bohrungen · zylind...
Forstnerbohrer, 5 Hauptschneiden und 2 Vorschneiden, 22,0 x 90 mm Ausführung: 5 Hauptschneiden und 2 Vorschneiden Forstnerbohrer, ähnlich DIN 7483G mit Zentrierspitze Anwendung: Ideal zum Einsatz i...
Maschinen Forstnerbohrer 22 mm Punktgenaue und splitterfreie Bohrungen in Holz Mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und Umfangschneiden Präzisionsschliff für saubere Bohrungen Zylindrisch abgesetzt...
Maschinen-Forstnerbohrer mit 3-Flächenscha Extrem scharfe Schneiden geben dem Werkzeug präziseste Schneideigenschaften sowie eine extrem hohe Standzeit. Zum Bohren von Weich- und Harthölzern, Spanp...
HiKoki Bohrer Forstnerbohrer Ø22mm (400.172.69) Forstnerbohrer Ø22mm Original HiKoki Forstner-Bohrer (entspricht der DIN 7483 G Norm), kompatibel zu allen Bohrmaschinen zB. AEG, Atlas-Copco, Bosch,...
Hinweise: Anwendungsbereiche: Zum Bohren von Sacklöchern, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich- und Harthölzer, leichtes und kraftarmes Schneiden, durch optimale Schneid...
Der SUPER-Forstnerbohrer Classic aus legiertem Werkzeugstahl ermöglicht saubere, ausrißfreie Bohrungen in Weichhölzern und Leimbindern. Überzeugen Sie sich selbst von seiner hohen Qualität zu einem...